Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 14x90, 10.9, verzinkt, standard, 5 µm, Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 14x90, 10.9, verzinkt, standard, 5 µm, Z
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 14x90, 10.9, verzinkt, standard, 5 µm, Z
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 14x90, 10.9, verzinkt, standard, 5 µm, Z
Artikel-Nr.:
     369-I4762AJAC1490
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     I4762AJAC1490
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ISO 4762
DIN 912
ISO4762
DIN912
DIN 912 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4762.Hinweise: Die DIN 912 wurde umgestellt auf die ISO 4762 für Regelgewinde und die ISO 12474 für Feingewinde. Die DIN 912 wurde zurückgezogen.Fußnote: Je nach Durchmesser im unteren Längenbereich Gewindelänge bis annähernd Kopf.
Weitere Informationen:
Normnummer:
4762
Norm:
ISO 4762
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
14 mm
Material:
Stahl
Länge:
90 mm
Güte:
10.9
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Größe Kraftangriff:
ISK 12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,101*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,431*
€ 1,70289
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,401*
€ 1,66719
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,351*
€ 1,60769
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,301*
€ 1,54819
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,101*
€ 1,31019
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.