Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642, Senkkopfschraube Gewinde bis Kopf, M 5x75/75, A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642, Senkkopfschraube Gewinde bis Kopf, M 5x75/75, A2
ISO 10642, Senkkopfschraube Gewinde bis Kopf, M 5x75/75, A2
ISO 10642, Senkkopfschraube Gewinde bis Kopf, M 5x75/75, A2
Artikel-Nr.:
     369-I10642VGBGAA575
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     I10642VGBGAA575
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Weitere Informationen:
Normnummer:
10642
Norm:
ISO 10642
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Geometrische Abweichung:
Gewinde bis Kopf
Durchmesser:
5 mm
Material:
Edelstahl
Länge:
75 mm
Güte:
A2
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Gewindelänge:
75 mm
Größe Kraftangriff:
ISK 3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3265*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4265*
€ 0,50754
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4065*
€ 0,48374
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3965*
€ 0,47184
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3865*
€ 0,45994
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3265*
€ 0,38854
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.