Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 369-E908957 Herst.-Nr.: E908957 EAN/GTIN: 4014586182742 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dreieck-Haft-Schleifblatt Ausführung: Hochwertige Schleifblätter mit Kletthaftsystem, ungelocht oder gelocht für Absaugung ∙ Korundbestreuung mit Kunstharzbindung ∙ Hohe Abtragleistung ∙ Dreieck-Schleifblätter Verpackung á 50 Stück Anwendung: Geeignet für nahezu alle Werkstoffe wie Holz, Metall, GFK, Kunststoff, Lack, Spachtel etc. ∙ Passend zu FEIN-Dreieckschleifer "MultiMaster" und "SuperCut" Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lochbild: | ungelocht | Schleifmittel: | Korund | Abmessung: | 80 mm | Korn: | 150 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Exzenterschleifscheibe, Holz-Deltaschleifblatt, Kunststoff-Deltaschleifblatt, Lack-Deltaschleifblatt, Metall-Deltaschleifblatt, exzenterschleifblatt 50er, exzenter schleifscheibe, exzenterschleifblatt k150, Haft-Schleifblätter, Klett-Schleifblätter, Haft-Schleifstreifen, Klett-Schleifstreifen, Rutscher-Streifen, Rutscherstreifen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (13) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,95* | ab € 11,59* | € 17,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 369 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,00* | ab € 12,21* | € 17,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,45* | ab € 12,63* | € 17,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,00* | ab € 13,12* | € 18,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,59* | ab € 14,54* | € 20,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 369 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 369 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 369 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|