Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehhilfe mit Gasdruckfeder Höhenverstellung 645-825 mm, Sitz Integralschaum, Si


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehhilfe mit Gasdruckfeder Höhenverstellung 645-825 mm, Sitz Integralschaum, Si
Stehhilfe mit Gasdruckfeder Höhenverstellung 645-825 mm, Sitz Integralschaum, Si
Artikel-Nr.:
     369-E878799
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     E878799
EAN/GTIN:
     4260257713139
Suchbegriffe:
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe
stehhilfe integralschaum
sitz stehstuhl
Stehhilfen mit Gasdruckhöhenverstellung· Sehr stabiles Stahlrohrgestell mit ergonomisch geformtem Komfortsitz aus Integralschaum · Höhenverstellbar von 645-825 mm, Sitzneigung um 15° in 4 Rasterpositionen verstellbar · Sitz horizontal in jede Richtung um 16° schwenkbar, mit Rückstellautomatik · Rutschfeste Bodengleiter · 2 Gestellfarben
Weitere Informationen:
Farbe Gestell:
Lichtgrau
Anlieferung:
montiert
Material Sitz:
Integralschaum
Gestellfarbe:
Lichtgrau
Stuhlgestell:
mit Gleitern
Fußstütze:
nein
Farbe:
schwarz
Sitzhöhe:
645 - 825 mm
Weitere Suchbegriffe: Industriestehhilfen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,33*
€ 251,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,05*
€ 249,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,45*
€ 236,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,77*
€ 227,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,81*
€ 200,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.