Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagerregal, BxT 2000x500 mm, 2 verzinkte Regalsäulen, 6 Kragarme, 3 Holz-Regalbö


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lagerregal, BxT 2000x500 mm, 2 verzinkte Regalsäulen, 6 Kragarme, 3 Holz-Regalbö
Lagerregal, BxT 2000x500 mm, 2 verzinkte Regalsäulen, 6 Kragarme, 3 Holz-Regalbö
Artikel-Nr.:
     369-E876887
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     41192
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Container Einbauregal
Container Lagerregal
Containerregal
Einbauregal Container
Bestehend aus: 2 Regalsäulen, 6 Kragarmen, 3 Holz-Regalböden · Passend zu Materialcontainern mit max. Innenhöhe 2360 mm· Abmessung Regalboden B x T 2000 x 500 mm
Weitere Informationen:
Abmessungen T x H:
500 x 2.000 mm
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: Lagerregal Materialcontainer, container einbauregal, Lagerregale, Fachbodenregale, Komplettregal, Kragarmregale, Materialregal, Ordnungsregal, Regale, Regaleinheit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 273,62*
€ 329,23*
Lager 369
Frei Haus
ab € 348,79*
€ 415,49*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,49*
€ 494,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,41*
€ 486,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,19*
€ 464,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,15*
€ 448,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,79*
€ 415,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.