Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte, Stärke 10,5mm,LxB 900x1200 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmutzfangmatte, Stärke 10,5mm,LxB 900x1200 mm, blau
Schmutzfangmatte, Stärke 10,5mm,LxB 900x1200 mm, blau
Schmutzfangmatte, Stärke 10,5mm,LxB 900x1200 mm, blau
Schmutzfangmatte, Stärke 10,5mm,LxB 900x1200 mm, blau
Artikel-Nr.:
     369-E876818
Hersteller:
     Notrax
Herst.-Nr.:
     E876818
EAN/GTIN:
     0662641754966
Suchbegriffe:
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Gummimatten
Eingangsmatte
Für den Innenbereich mit sehr hoher Beanspruchung ∙ Diese sehr robusten Eingangsmatten sind speziell für intensiven Fußgängerverkehr entwickelt und verfügen über eine unübertroffene Effektivität bei der Abbürstung von Schmutz· Die Oberfläche besteht aus Decalon®-Fasern in ansprechendem Waffel-Design · Der extrem robuste und rutschfeste Gummirücken sorgt für sichere Auflage auf dem Untergrund · Die Matten sind einfach mit dem Staubsauger zu reinigenEigenschaften:Material: Decalon®-Fasern auf GummirückenFaserdichte: 830 g/m2Stärke: 10,5 mmGewicht: 4,4 kg/m2Einsatzorte im Innenbereich bzw. überdachten Außenbereich sind z. B.:∙ An Schulen∙ In Hotels∙ In Restaurants
Weitere Informationen:
Stärke:
10.5 mm
Abmessung Breite:
900 mm
Abmessung Länge:
1200 mm
Abmessung (L x B):
1200 x 900 mm
Abmessungen (L x B):
1200 x 900 mm
Länge:
1200 mm
Breite:
900 mm
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, fussabtreter braun, fußbodenmatte, schmutzfangmatte pp, Bodenbelag, Bodenbeläge, Schmutzfangläufer, Fußmatten, Sauberlaufmatten, Eingangsmatten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 48,55*
€ 65,32*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 60,48*
€ 79,11*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 63,02*
€ 82,82*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,82*
€ 98,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,14*
€ 97,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,88*
€ 93,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,00*
€ 91,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,35*
€ 89,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,02*
€ 74,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Justrite Safety Group
166S0035BU
ab € 56,84*
Ähnlich
Justrite Safety Group
166S0034BU
ab € 46,52*
Ähnlich
Justrite Safety Group
166S0034RB
ab € 48,84*
Ähnlich
Justrite Safety Group
166S0035RB
ab € 57,06*
Ähnlich
Justrite
166S0034CH
ab € 44,96*
Ähnlich
Justrite
166S0035CH
ab € 54,70*
Ähnlich
Justrite
166S0035BR
ab € 54,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.