Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandclip lose, Ausf. Metall, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandclip lose, Ausf. Metall, schwarz
Wandclip lose, Ausf. Metall, schwarz
Artikel-Nr.:
     369-E872985
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     E872985
EAN/GTIN:
     4260539450547
Suchbegriffe:
Gurt-Wandclip
Gurt-Wandhalter
gurt wandclip
· Als Ersatz bzw. Ergänzung zu Gurtständern und Wandkassetten, zum Einhängen des Gurtes∙ Ausführung Metal, Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Anlieferung:
montiert
Gurtlänge:
0 mm
Gewicht:
NaV kg
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Personenleitsysteme, Absperrgurte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7,12*
€ 10,63*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 9,27*
€ 13,80*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.