Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-RGB Fahnenlichtmast mit innenliegender Hißvorrichtung, inkl. Bodenkipphalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-RGB Fahnenlichtmast mit innenliegender Hißvorrichtung, inkl. Bodenkipphalter
LED-RGB Fahnenlichtmast mit innenliegender Hißvorrichtung, inkl. Bodenkipphalter
LED-RGB Fahnenlichtmast mit innenliegender Hißvorrichtung, inkl. Bodenkipphalter
LED-RGB Fahnenlichtmast mit innenliegender Hißvorrichtung, inkl. Bodenkipphalter
LED-RGB Fahnenlichtmast mit innenliegender Hißvorrichtung, inkl. Bodenkipphalter
LED-RGB Fahnenlichtmast mit innenliegender Hißvorrichtung, inkl. Bodenkipphalter
Artikel-Nr.:
     369-E872661
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     E872661
EAN/GTIN:
     4046675565211
Suchbegriffe:
Fahnenmast
mannus fahnenmast 6m
fahnenmast
fahnenmast 6m
· Profilintegriertes LED-RGB-Lichtband · Standardfarben LED: rot, grün, blau, weiß · Standardfarben vor Ort einstellbar · Weitere Farbvarianten und Helligkeit über Controller variierbar · Programmierbare Sonderfarben · Farbwechsel über Fernbedienung möglich · Innenliegende Hisssvorrichtung mit Sicherheits-Seilklemme · Vertikale Fahnentuchführung durch Gurtschlaufen am Mast · Gewichtspack gegen Hochwehen der Fahne und für leichtes Einholen der Fahne · Serienmäßig abschließbar · Technische Voraussetzung: Stromversorgung: 230 V ∙ Inkl. Bodenkipphalterung· Highlight: LED-RGB-Beleuchtung als Eyecatcher
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Anlieferung:
zerlegt
Mast-Ø:
100 mm
Höhe über Flur:
6 m
Mastdurchmesser:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Beflaggung, Fahnenmasten, Masten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.202,89*
€ 1.341,00*
Lager 369
Frei Haus
ab € 1.551,01*
€ 1.728,35*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.728,35*
€ 2.056,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.708,56*
€ 2.033,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.639,15*
€ 1.950,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.597,44*
€ 1.900,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.551,01*
€ 1.845,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.