Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehhilfe mit Rückenlehne, Bezug Stoff dunkelblau, Höhenverstellung 550-900 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehhilfe mit Rückenlehne, Bezug Stoff dunkelblau, Höhenverstellung 550-900 mm,
Stehhilfe mit Rückenlehne, Bezug Stoff dunkelblau, Höhenverstellung 550-900 mm,
Stehhilfe mit Rückenlehne, Bezug Stoff dunkelblau, Höhenverstellung 550-900 mm,
Stehhilfe mit Rückenlehne, Bezug Stoff dunkelblau, Höhenverstellung 550-900 mm,
Stehhilfe mit Rückenlehne, Bezug Stoff dunkelblau, Höhenverstellung 550-900 mm,
Stehhilfe mit Rückenlehne, Bezug Stoff dunkelblau, Höhenverstellung 550-900 mm,
Artikel-Nr.:
     369-E871664
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     E871664
EAN/GTIN:
     4251142233085
Suchbegriffe:
Sitz-Stehstuhl
Steh-Sitzhocker
Stehhilfe
stehhilfe
Entlasten Füße und Wirbelsäule und fördern die Leistungskraft durch entspanntes Stehen∙ Standsichere Konstruktion aus kunststoffbeschichteten Stahlprofilen ∙ Sitz- und Rückenlehne aus geformten, mehrfach verleimten Buchensperrholzplatten mit mehr-lagiger luftzirkulationsfähiger Schaumstoffpolsterung ∙ Sitz und Rückenlehne stufenlos höhenverstellbar durch Klemmvorrichtung ∙ Atmungsaktive, strapazierfähige unddekorative Bezüge, wahlweise aus Skai (Kunstleder) oder Stoff ∙ Platzsparend zu-sammenklappbarTechnische Daten:Stufenlos höhenverstellbar: 550-900 mmSitz und Rückenlehne: 350 x 240 mmAusladung im aufgestellten Zustand: 405 mm
Weitere Informationen:
Anlieferung:
montiert
Farbe Gestell:
RAL 7035 lichtgrau
Material Sitz:
Stoff
Sitzbreite x Sitztiefe:
350 x 240 mm
Fußstütze:
nein
Stuhlgestell:
mit Füßen
Gestellfarbe:
RAL 7035 lichtgrau
Sitzhöhe:
550-900 mm
Sitzbreite:
350 mm
Sitztiefe:
240 mm
Farbe:
dunkelblau
Weitere Suchbegriffe: Sitzmöbel, Stehhilfen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,74*
€ 209,51*
Lager 369
Frei Haus
ab € 206,51*
€ 252,78*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,78*
€ 300,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,04*
€ 298,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,82*
€ 285,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,94*
€ 273,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,51*
€ 245,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.