Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehhilfe mit Rückenlehne, Bezug Stoff dunkelgrau, Höhenverstellung 550-900 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehhilfe mit Rückenlehne, Bezug Stoff dunkelgrau, Höhenverstellung 550-900 mm,
Stehhilfe mit Rückenlehne, Bezug Stoff dunkelgrau, Höhenverstellung 550-900 mm,
Stehhilfe mit Rückenlehne, Bezug Stoff dunkelgrau, Höhenverstellung 550-900 mm,
Stehhilfe mit Rückenlehne, Bezug Stoff dunkelgrau, Höhenverstellung 550-900 mm,
Stehhilfe mit Rückenlehne, Bezug Stoff dunkelgrau, Höhenverstellung 550-900 mm,
Stehhilfe mit Rückenlehne, Bezug Stoff dunkelgrau, Höhenverstellung 550-900 mm,
Artikel-Nr.:
     369-E871662
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     E871662
EAN/GTIN:
     4251142233061
Suchbegriffe:
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe
stehhilfe stoffbezug
sitz stehstuhl
Entlasten Füße und Wirbelsäule und fördern die Leistungskraft durch entspanntes Stehen∙ Standsichere Konstruktion aus kunststoffbeschichteten Stahlprofilen ∙ Sitz- und Rückenlehne aus geformten, mehrfach verleimten Buchensperrholzplatten mit mehr-lagiger luftzirkulationsfähiger Schaumstoffpolsterung ∙ Sitz und Rückenlehne stufenlos höhenverstellbar durch Klemmvorrichtung ∙ Atmungsaktive, strapazierfähige unddekorative Bezüge, wahlweise aus Skai (Kunstleder) oder Stoff ∙ Platzsparend zu-sammenklappbarTechnische Daten:Stufenlos höhenverstellbar: 550-900 mmSitz und Rückenlehne: 350 x 240 mmAusladung im aufgestellten Zustand: 405 mm
Weitere Informationen:
Farbe Gestell:
RAL 9005 tiefschwarz
Anlieferung:
montiert
Material Sitz:
Stoff
Sitzbreite x Sitztiefe:
350 x 240 mm
Gestellfarbe:
RAL 9005 tiefschwarz
Stuhlgestell:
mit Füßen
Fußstütze:
nein
Farbe:
dunkelgrau
Sitzbreite:
350 mm
Sitzhöhe:
550-900 mm
Sitztiefe:
240 mm
Weitere Suchbegriffe: stehhilfe kappes, Sitzmöbel, Stehhilfen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 163,11*
€ 200,23*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 162,44*
€ 200,23*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,62*
€ 208,00*
Lager 369
Frei Haus
ab € 217,57*
€ 267,05*
8 Tage
11
Frei Haus
ab € 251,61*
€ 307,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,05*
€ 317,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,67*
€ 314,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,42*
€ 290,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,93*
€ 280,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,57*
€ 258,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.