Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehhilfe mit Rückenlehne, Bezug Skai schwarz, Höhenverstellung 550-900 mm, RAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehhilfe mit Rückenlehne, Bezug Skai schwarz, Höhenverstellung 550-900 mm, RAL
Stehhilfe mit Rückenlehne, Bezug Skai schwarz, Höhenverstellung 550-900 mm, RAL
Stehhilfe mit Rückenlehne, Bezug Skai schwarz, Höhenverstellung 550-900 mm, RAL
Stehhilfe mit Rückenlehne, Bezug Skai schwarz, Höhenverstellung 550-900 mm, RAL
Stehhilfe mit Rückenlehne, Bezug Skai schwarz, Höhenverstellung 550-900 mm, RAL
Stehhilfe mit Rückenlehne, Bezug Skai schwarz, Höhenverstellung 550-900 mm, RAL
Artikel-Nr.:
     369-E871657
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     E871657
EAN/GTIN:
     4251142233016
Suchbegriffe:
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe
stehhilfe kunstleder
sitz stehstuhl
Entlasten Füße und Wirbelsäule und fördern die Leistungskraft durch entspanntes Stehen∙ Standsichere Konstruktion aus kunststoffbeschichteten Stahlprofilen ∙ Sitz- und Rückenlehne aus geformten, mehrfach verleimten Buchensperrholzplatten mit mehr-lagiger luftzirkulationsfähiger Schaumstoffpolsterung ∙ Sitz und Rückenlehne stufenlos höhenverstellbar durch Klemmvorrichtung ∙ Atmungsaktive, strapazierfähige unddekorative Bezüge, wahlweise aus Skai (Kunstleder) oder Stoff ∙ Platzsparend zu-sammenklappbarTechnische Daten:Stufenlos höhenverstellbar: 550-900 mmSitz und Rückenlehne: 350 x 240 mmAusladung im aufgestellten Zustand: 405 mm
Weitere Informationen:
Farbe Gestell:
RAL 3020 verkehrsrot
Anlieferung:
montiert
Material Sitz:
Skai
Sitzbreite x Sitztiefe:
350 x 240 mm
Gestellfarbe:
RAL 3020 verkehrsrot
Stuhlgestell:
mit Füßen
Fußstütze:
nein
Farbe:
schwarz
Sitzbreite:
350 mm
Sitzhöhe:
550-900 mm
Sitztiefe:
240 mm
Weitere Suchbegriffe: stehhilfe ergoplus, Sitzmöbel, Stehhilfen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 162,29*
€ 200,20*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 162,28*
€ 200,20*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,88*
€ 208,01*
Lager 369
Frei Haus
ab € 218,75*
€ 266,12*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 240,83*
€ 293,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,12*
€ 316,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,57*
€ 308,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,33*
€ 280,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,33*
€ 276,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,75*
€ 260,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.