Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehhilfe mit Rückenlehne, Holz buche natur, Höhenverstellung 550-900 mm, RAL 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehhilfe mit Rückenlehne, Holz buche natur, Höhenverstellung 550-900 mm, RAL 30
Stehhilfe mit Rückenlehne, Holz buche natur, Höhenverstellung 550-900 mm, RAL 30
Stehhilfe mit Rückenlehne, Holz buche natur, Höhenverstellung 550-900 mm, RAL 30
Stehhilfe mit Rückenlehne, Holz buche natur, Höhenverstellung 550-900 mm, RAL 30
Stehhilfe mit Rückenlehne, Holz buche natur, Höhenverstellung 550-900 mm, RAL 30
Stehhilfe mit Rückenlehne, Holz buche natur, Höhenverstellung 550-900 mm, RAL 30
Artikel-Nr.:
     369-E871654
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     E871654
EAN/GTIN:
     4251142233177
Suchbegriffe:
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe
stehhilfe kappes
sitz stehstuhl
Entlasten Füße und Wirbelsäule und fördern die Leistungskraft durch entspanntes Stehen∙ Standsichere Konstruktion aus kunststoffbeschichteten Stahlprofilen ∙ Sitz- und Rückenlehne aus geformten, mehrfach verleimten Buchensperrholzplatten mit mehr-lagiger luftzirkulationsfähiger Schaumstoffpolsterung ∙ Sitz und Rückenlehne stufenlos höhenverstellbar durch Klemmvorrichtung ∙ Atmungsaktive, strapazierfähige unddekorative Bezüge, wahlweise aus Skai (Kunstleder) oder Stoff ∙ Platzsparend zu-sammenklappbarTechnische Daten:Stufenlos höhenverstellbar: 550-900 mmSitz und Rückenlehne: 350 x 240 mmAusladung im aufgestellten Zustand: 405 mm
Weitere Informationen:
Farbe Gestell:
RAL 3020 verkehrsrot
Anlieferung:
montiert
Material Sitz:
Buche
Sitzbreite x Sitztiefe:
350 x 240 mm
Gestellfarbe:
RAL 3020 verkehrsrot
Stuhlgestell:
mit Füßen
Fußstütze:
nein
Farbe:
Buche
Sitzbreite:
350 mm
Sitzhöhe:
550-900 mm
Sitztiefe:
240 mm
Weitere Suchbegriffe: stehhilfe holz, Sitzmöbel, Stehhilfen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,96*
€ 187,71*
Lager 369
Frei Haus
ab € 195,86*
€ 240,55*
7 Tage
19
Frei Haus
ab € 248,22*
€ 302,86*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,55*
€ 286,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,46*
€ 283,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,06*
€ 266,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,38*
€ 253,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,86*
€ 233,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.