Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Papierkorb, Volumen 18 l, Durchm.xH 260x310 mm, blau, VE 5 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Kunststoff-Papierkorb, Volumen 18 l, Durchm.xH 260x310 mm, blau, VE 5 Stück
Kunststoff-Papierkorb, Volumen 18 l, Durchm.xH 260x310 mm, blau, VE 5 Stück
Artikel-Nr.:
     369-E871004
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     E871004
EAN/GTIN:
     4012473090057
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
· Schlag- und bruchfest · PVC- und schwermetallfrei · Mit Wulstrand und Griffmulden · VE 5 Stück
Weitere Informationen:
Abmessung (Ø x H):
260 x 310mm
Aufnahmekapazität:
18 l
Ø:
260 mm
Material:
Kunststoff
Volumen:
18 l
Höhe:
310 mm
Abmessungen (Ø x H):
260 x 310 mm
Deckel:
nein
Farbe:
blau
VE:
5 Stück
VE/Stück:
5 Stück
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 1,67*
€ 2,50*
1 Tag
273
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,68*
€ 2,51*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,79*
€ 2,78*
2 Tage
23
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,86*
€ 2,78*
Lager 369
1
pro Paket
€ 5,00*
ab € 33,62*
€ 44,08*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 44,08*
€ 52,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 41,40*
€ 49,27
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,06*
€ 47,67
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 38,26*
€ 45,53
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 36,61*
€ 43,57
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 33,62*
€ 40,01
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 8,405* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.