| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E868102 Herst.-Nr.: E868102 EAN/GTIN: 4250669440747 |
| |
|
| | |
| Betriebskennzeichnungen Innerbetriebliche Hinweise auf Verhaltensregeln und Vorschriften Weitere Informationen: | | Abmessung (B x H): | 400 x 300mm | Material: | Alu | Abmessungen (B x H): | 400 x 300 mm | Höhe: | 300 mm | Ausführung Hinweisschild: | Eingeschränkter Winterdienst | Breite: | 400 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschilderung, Schilder, Hinweisbeschilderung, Hinweisschilder |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 8,69* | € 12,93* | | | | Lager 369 | | | | | | € 5,00* | ab € 11,92* | € 17,36* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 17,99* | € 25,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|