Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild, Unbefugten istder Zutritt verboten, Alu, 300x200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hinweisschild, Unbefugten istder Zutritt verboten, Alu, 300x200 mm
Hinweisschild, Unbefugten istder Zutritt verboten, Alu, 300x200 mm
Hinweisschild, Unbefugten istder Zutritt verboten, Alu, 300x200 mm
Artikel-Nr.:
     369-E868101
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     E868101
EAN/GTIN:
     4250669440686
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Unbefugten Zutritt verboten
Betriebskennzeichnungen Innerbetriebliche Hinweise auf Verhaltensregeln und Vorschriften
Weitere Informationen:
Abmessung (B x H):
300 x 200mm
Material:
Alu
Abmessungen (B x H):
300 x 200 mm
Höhe:
200 mm
Ausführung Hinweisschild:
Unbefugten ist der Zutritt verboten
Breite:
300 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 4,99*
€ 7,58*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 6,72*
€ 10,13*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 13,92*
€ 19,84*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.