| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E868089 Herst.-Nr.: E868089 EAN/GTIN: 4250669410900 |
| |
|
| | |
| · Selbstklebend · Farbe weiß/schwarz Weitere Informationen: | | Abmessung (B x H): | 60 x nullmm | Ausführung Kennzeichnung: | WC Herren | Material: | Aluminium | Abmessungen (B x H): | 60 x 60 mm | Höhe: | 60 mm | Breite: | 60 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 3,73* | € 5,78* | | | | Lager 369 | | | | | | € 5,00* | ab € 5,13* | € 7,76* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 12,56* | € 17,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|