Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungsschild, Notausstieg, Kunststoff langnachleuchtend, 400x140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungsschild, Notausstieg, Kunststoff langnachleuchtend, 400x140 mm
Rettungsschild, Notausstieg, Kunststoff langnachleuchtend, 400x140 mm
Rettungsschild, Notausstieg, Kunststoff langnachleuchtend, 400x140 mm
Artikel-Nr.:
     369-E867691
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     E867691
EAN/GTIN:
     4250669416049
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Fluchtwegschilder Zusatzzeichen
Rettungschild Zusatzzeichen
Rettungsweg Zusatzzeichen
Rettungswegkennzeichnungen nach ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010)
Weitere Informationen:
Abmessung (B x H):
400 x 140mm
Material:
Kunststoff langnachleuchtend
Abmessungen (B x H):
400 x 140 mm
Höhe:
140 mm
Abmessung Breite:
400 mm
Abmessung Höhe:
140 mm
Ausführung Rettungswegschild:
Notausstieg
Breite:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Rettungswegschild Zusatzzeichen, Rettungs-Zusatzschild Notausstieg, Rettungsschild Notausstieg, rettungsschild notausstieg kunststoff, fluchtwegschilder zusatzzeichen, Beschilderung, Schilder, Hinweisbeschilderung, Hinweisschilder, Rettungswegkennzeichnungen, Rettungswegschilder, Rettungsschilder, Notfallbeschilderung, Notfallschilder, Kennzeichnungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 9,79*
€ 14,41*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 13,25*
€ 19,35*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 19,28*
€ 27,24*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
E867692
ab € 2,99*
Ähnlich
Schilder Klar
E867687
ab € 2,90*
Ähnlich
Schilder Klar
E867688
ab € 5,40*
Ähnlich
Schilder Klar
E867689
ab € 3,58*
Ähnlich
Schilder Klar
E867690
ab € 6,20*
Ähnlich
Schilder Klar
159/61
ab € 1,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.