Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungsschild, Erste Hilfe, Kunststoff, 200x200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungsschild, Erste Hilfe, Kunststoff, 200x200 mm
Rettungsschild, Erste Hilfe, Kunststoff, 200x200 mm
Rettungsschild, Erste Hilfe, Kunststoff, 200x200 mm
Artikel-Nr.:
     369-E867640
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     E867640
EAN/GTIN:
     4250669422941
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Erste Hilfe E003 Rettungszeichen
Rettungszeichen EN ISO 7010 E003 Er...
rettungszeichen en iso 7010 e003 er...
Rettungswegkennzeichnungen nach ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010)
Weitere Informationen:
Abmessung (B x H):
200 x nullmm
Material:
Kunststoff
Abmessungen (B x H):
200 x 200 mm
Höhe:
200 mm
Abmessung Breite:
200 mm
Abmessung Höhe:
200 mm
Ausführung Rettungswegschild:
Erste Hilfe
Breite:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: alle erste hilfe kennzeichnung, rettungszeichen en iso 7010 e003 erste hilfe 200x200, Beschilderung, Schilder, Hinweisbeschilderung, Hinweisschilder, Rettungswegkennzeichnungen, Rettungswegschilder, Rettungsschilder, Notfallbeschilderung, Notfallschilder, Kennzeichnungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 1,85*
€ 3,55*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 2,87*
€ 4,63*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 10,87*
€ 16,11*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
E867598
ab € 4,83*
Ähnlich
Schilder Klar
E867601
ab € 5,44*
Ähnlich
Schilder Klar
E867610
ab € 3,19*
Ähnlich
Schilder Klar
E867613
ab € 4,34*
Ähnlich
Schilder Klar
E867604
ab € 1,18*
Ähnlich
Schilder Klar
E867625
ab € 1,03*
Ähnlich
Schilder Klar
E867628
ab € 1,42*
Ähnlich
Schilder Klar
E867631
ab € 1,67*
Ähnlich
Schilder Klar
E867619
ab € 3,81*
Ähnlich
Schilder Klar
E867622
ab € 5,07*
Ähnlich
Schilder Klar
E867637
ab € 1,48*
Ähnlich
Schilder Klar
2950/88
ab € 9,76*
Ähnlich
k.A.
2950/85
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.