Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattwagen 4 Loch-/4 Schlitzplatten, BxTxH 1000x500x1580mm, RAL 5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkstattwagen 4 Loch-/4 Schlitzplatten, BxTxH 1000x500x1580mm, RAL 5010
Werkstattwagen 4 Loch-/4 Schlitzplatten, BxTxH 1000x500x1580mm, RAL 5010
Werkstattwagen 4 Loch-/4 Schlitzplatten, BxTxH 1000x500x1580mm, RAL 5010
Werkstattwagen 4 Loch-/4 Schlitzplatten, BxTxH 1000x500x1580mm, RAL 5010
Artikel-Nr.:
     369-E863579
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     E863579
EAN/GTIN:
     4251142230800
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Sie sind so konstruiert, dass sich jederzeit die verwendeten Loch- und Schlitzplatten beliebig auswechseln lassen und so die Anwendung individuell gestaltet werden kann. Die Werkstattwagen verfügen beidseitig über einen ergonomischen Handgriff.∙ Solide, schlag- und kratzfest kunststoffbeschichtete Stahlkonstruktion in RAL 7035 lichtgrau, Platten in RAL 5010 enzianblau oder RAL 7035 lichtgrau ∙ Je zwei leichtläufige Lenkrollen mit Feststeller und Bockrollen, grau spurlos gem. EN 1757-3Technische Daten:B x T 1000 x 500 mm
Weitere Informationen:
Nutzung:
beidseitig
Abmessung (B x T x H):
1000 x 500 x 1580mm
Anlieferung:
zerlegt
Höhe:
1580 mm
Ausführung Profile:
Loch- und Schlitzplatten
Plattenfarbe:
RAL 5010 enzianblau
Ausführung Platte:
Loch- und Schlitzplatten
Abmessungen (B x T x H):
1000 x 500 x 1580 mm
Tiefe:
500 mm
Format:
Quer
Breite:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkstattwagen, Werkzeugwagen, Werkstückwagen, lochplatte kappes ral5010, werkstattwagen, kappes werkstattwagen, Schlitz- und Lochplatten-Sytemeinheiten, Schlitz- und Lochplatten-Systemeinheiten, Systemeinheiten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 590,02*
€ 679,93*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 589,60*
€ 679,93*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 621,36*
€ 708,19*
Lager 369
Frei Haus
ab € 795,67*
€ 896,29*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 896,29*
€ 1.066,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 870,49*
€ 1.035,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 841,08*
€ 1.000,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 820,55*
€ 976,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 795,67*
€ 946,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.