Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattwagen 6 Lochplatten,BxTxH 1000x500x1230 mm, RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkstattwagen 6 Lochplatten,BxTxH 1000x500x1230 mm, RAL 7035
Werkstattwagen 6 Lochplatten,BxTxH 1000x500x1230 mm, RAL 7035
Werkstattwagen 6 Lochplatten,BxTxH 1000x500x1230 mm, RAL 7035
Werkstattwagen 6 Lochplatten,BxTxH 1000x500x1230 mm, RAL 7035
Artikel-Nr.:
     369-E863567
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     E863567
EAN/GTIN:
     4251142230442
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Sie sind so konstruiert, dass sich jederzeit die verwendeten Loch- und Schlitzplatten beliebig auswechseln lassen und so die Anwendung individuell gestaltet werden kann. Die Werkstattwagen verfügen beidseitig über einen ergonomischen Handgriff.∙ Solide, schlag- und kratzfest kunststoffbeschichtete Stahlkonstruktion in RAL 7035 lichtgrau, Platten in RAL 5010 enzianblau oder RAL 7035 lichtgrau ∙ Je zwei leichtläufige Lenkrollen mit Feststeller und Bockrollen, grau spurlos gem. EN 1757-3Technische Daten:B x T 1000 x 500 mm
Weitere Informationen:
Nutzung:
beidseitig
Abmessung (B x T x H):
1000 x 500 x 1230mm
Anlieferung:
zerlegt
Höhe:
1230 mm
Ausführung Profile:
Lochplatten
Plattenfarbe:
RAL 7035 lichtgrau
Ausführung Platte:
Lochplatten
Abmessungen (B x T x H):
1000 x 500 x 1230 mm
Tiefe:
500 mm
Format:
Quer
Breite:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkstattwagen, Werkzeugwagen, kappes lochplatte ral 7035, werkstattwagen, werkstattwagen lichtgrau, Schlitz- und Lochplatten-Sytemeinheiten, Schlitz- und Lochplatten-Systemeinheiten, Systemeinheiten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 489,83*
€ 563,33*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 489,37*
€ 563,33*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 507,47*
€ 587,32*
Lager 369
Frei Haus
ab € 655,19*
€ 745,68*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 745,68*
€ 887,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 732,51*
€ 871,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 703,42*
€ 837,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 684,97*
€ 815,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 655,19*
€ 779,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.