Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlitzplatte, Breitformat, BxH 500x450 mm, RAL 9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlitzplatte, Breitformat, BxH 500x450 mm, RAL 9010
Schlitzplatte, Breitformat, BxH 500x450 mm, RAL 9010
Schlitzplatte, Breitformat, BxH 500x450 mm, RAL 9010
Schlitzplatte, Breitformat, BxH 500x450 mm, RAL 9010
Schlitzplatte, Breitformat, BxH 500x450 mm, RAL 9010
Schlitzplatte, Breitformat, BxH 500x450 mm, RAL 9010
Artikel-Nr.:
     369-E863463
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     4202.00.0517
EAN/GTIN:
     4251142206492
Suchbegriffe:
Schlitzplatte
Wandpaneel Sichtlagerkasten
schlitzplatte kappes ral9010
schlitzplatte
∙ 1,25 mm starke Stahlplatten mit Schlitzprägung br/∙ Wahlweise als Breit- oder Hochformat lieferbar br/∙ Mehrfach abgekantet und mit kräftigen geprägten Unterzügen versteift br/∙ Schlagfeste, kratzfeste Kunststoffbeschichtung br/∙ Mit umfangreichem Zubehör bestückbar ∙ Kompatibel mit Lochplatten
Weitere Informationen:
Ausführung Platte:
Schlitzwand
Material:
Stahlblech
Abmessung Höhe:
450 mm
Plattenfarbe:
RAL 9010 reinweiß
Abmessung Breite:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: kappes schlitzplatte, Schlitzplattensysteme, Schlitzplatten, Schlitz- und Lochplatten, Schlitz- und Lochplatten-Systemeinheiten
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 39,75*
€ 51,08*
6 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 39,75*
€ 51,08*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 42,99*
€ 55,23*
Lager 369
1
€ 5,00*
ab € 46,20*
€ 59,12*
8 Tage
unbekannt
3
€ 7,90*
ab € 46,42*
€ 68,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,12*
€ 70,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,66*
€ 68,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,61*
€ 62,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,80*
€ 61,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
4260.00.0701
ab € 13,83*
Zubehör
Kappes Systeme
4262.00.0401
ab € 7,98*
Zubehör
Kappes Systeme
4262.00.0408
ab € 7,96*
Zubehör
Kappes Systeme
4260.00.0808
ab € 24,86*
Zubehör
Kappes Systeme
4260.00.0708
ab € 20,93*
Zubehör
Kappes Systeme
4260.00.0608
ab € 22,22*
Zubehör
Kappes Systeme
4260.00.0108
ab € 15,28*
Zubehör
Kappes Systeme
4260.00.0208
ab € 17,17*
Zubehör
Kappes Systeme
4260.00.0308
ab € 14,22*
Zubehör
Kappes Systeme
4260.00.0408
ab € 16,65*
Zubehör
Kappes Systeme
4260.00.0908
ab € 36,71*
Zubehör
Kappes Systeme
4470.00.0213
ab € 32,55*
Zubehör
Kappes Systeme
4470.00.0313
ab € 20,54*
Zubehör
RASTERPLAN
4470.00.0113
ab € 21,95*
Zubehör
RASTERPLAN
4260.00.0801
ab € 24,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.