Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlitzplatte, Breitformat, BxH 1500x450 mm, RAL 6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlitzplatte, Breitformat, BxH 1500x450 mm, RAL 6011
Schlitzplatte, Breitformat, BxH 1500x450 mm, RAL 6011
Schlitzplatte, Breitformat, BxH 1500x450 mm, RAL 6011
Schlitzplatte, Breitformat, BxH 1500x450 mm, RAL 6011
Schlitzplatte, Breitformat, BxH 1500x450 mm, RAL 6011
Artikel-Nr.:
     369-E863449
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     E863449
EAN/GTIN:
     4251142206676
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Schlitzplattensysteme∙ 1,25 mm starke Stahlplatten mit Schlitzprägung ∙ Wahlweise als Breit- oder Hochformat lieferbar ∙ Mehrfach abgekantet und mit kräftigen geprägten Unterzügen versteift ∙ Schlagfeste, kratzfeste Kunststoffbeschichtung ∙ Mit umfangreichem Zubehör bestückbar ∙ Kompatibel mit Lochplatten
Weitere Informationen:
Abmessung (B x H):
1500 x 450mm
Material:
Stahlblech
Höhe:
450 mm
Ausführung Profile:
Schlitzwand
Plattenfarbe:
RAL 6011 resedagrün
Ausführung Platte:
Schlitzwand
Breite:
1500 mm
Weitere Suchbegriffe: Schlitzplatte, Wandpaneel Sichtlagerkasten, lochplatte 650xb1500mm, lochplatte, lochplatte ral 6011, Schlitz- und Lochplatten, Schlitz- und Lochplatten-Systemeinheiten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
€ 5,00*
ab € 90,79*
€ 110,97*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 132,81*
€ 160,95*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,97*
€ 132,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,99*
€ 130,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,93*
€ 124,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,55*
€ 123,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,79*
€ 108,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RASTERPLAN
4470.00.0401
ab € 18,96*
Zubehör
RASTERPLAN
4470.00.0501
ab € 28,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.