Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Euronormbehälter, PP, Wände durchbrochen + Boden geschlossen, LxBxH 3


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schwerlast-Euronormbehälter, PP, Wände durchbrochen + Boden geschlossen, LxBxH 3
Schwerlast-Euronormbehälter, PP, Wände durchbrochen + Boden geschlossen, LxBxH 3
Schwerlast-Euronormbehälter, PP, Wände durchbrochen + Boden geschlossen, LxBxH 3
Schwerlast-Euronormbehälter, PP, Wände durchbrochen + Boden geschlossen, LxBxH 3
Artikel-Nr.:
     369-E860721
Herst.-Nr.:
     17712 02 13
EAN/GTIN:
     4031022031556
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
∙ Aus Polypropylen ∙ Temperaturbeständigkeit -20 °C bis +90 °C ∙ Lebensmittelecht ∙ Beständig gegen Öle, Fette, die meisten Säuren und Laugen ∙ Großes Volumen durch optimierte Seitenwandkonstruktion ∙ Hoch belastbar, durch Rippenboden mehr Stabilität ∙ Für Rollenbahnen geeignet ∙ Stapelbar, auch mit Zubehör ∙ Optimale Reinigung der geschlossenen Behälter durch glatte Innenwände ∙ Halterungen für Belege auf allen 4 Seiten, Griffe an den Stirnseitenbr/br/bAuf Anfrage:/b&break;∙ Weitere Lieferfarben&break;∙ Elektrische Leitfähigkeit&break;∙ Beschriftung&break;∙ Prägungbr/br/· Ohne Grifföffnungen
Weitere Informationen:
Volumen:
4.5 l
Wandkonstruktion:
durchbrochen
Material:
Polypropylen
Temperaturbereich:
-20 bis +90 °C
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Aussenmaß Breite:
200 mm
Aussenmaß Höhe:
120 mm
VE:
8 Stück
Außenmaß Länge:
300 mm
Farbe:
grün
Auflast:
600 kg
Traglast:
35 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 45,58*
€ 60,58*
18 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 46,88*
€ 61,22*
15 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 66,30*
€ 82,59*
Lager 369
pro Paket
€ 5,00*
ab € 70,03*
€ 86,17*
16 Tage
18
pro Paket
Frei Haus
ab € 74,17*
€ 91,28*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 86,17*
€ 102,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 85,13*
€ 101,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 81,66*
€ 97,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 80,05*
€ 95,26
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 78,28*
€ 93,15
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 70,03*
€ 83,34
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 11,67167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27841 00 01
ab € 15,37*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27841 00 02
ab € 15,41*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27841 00 03
ab € 15,37*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27841 00 04
ab € 15,38*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27841 00 05
ab € 15,40*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27831 00 01
ab € 29,09*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27831 00 02
ab € 29,23*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27831 00 03
ab € 29,11*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27831 00 04
ab € 29,19*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27831 00 05
ab € 29,09*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27831 00 06
ab € 24,35*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27851 00 02
ab € 18,54*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27851 00 04
ab € 18,49*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27851 00 05
ab € 18,51*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27851 00 03
ab € 18,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.