Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrkette aus Stahl, verzinkt, Durchm. 5 mm, Teilung 36 mm, Länge 10 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Absperrkette aus Stahl, verzinkt, Durchm. 5 mm, Teilung 36 mm, Länge 10 m
Absperrkette aus Stahl, verzinkt, Durchm. 5 mm, Teilung 36 mm, Länge 10 m
Absperrkette aus Stahl, verzinkt, Durchm. 5 mm, Teilung 36 mm, Länge 10 m
Artikel-Nr.:
     369-E860518
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     840500/KSK / 10 m
EAN/GTIN:
     4050576018691
Suchbegriffe:
Absperrkette
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Anlieferung:
montiert
Farbe Kette:
feuerverzinkt
Länge:
10000 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlkette, absperrkette verzinkt, absperrkette stahl, absperrkette, Personenleitsysteme
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 37,99*
€ 49,72*
9 Tage
75
pro Packung
€ 7,90*
ab € 39,32*
€ 51,43*
14 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 48,36*
€ 62,41*
Lager 369
pro Packung
€ 5,00*
ab € 50,81*
€ 65,32*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,32*
€ 77,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,08*
€ 76,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,18*
€ 72,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,71*
€ 69,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,85*
€ 67,65
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,81*
€ 60,46
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 5,081* pro Meter)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.