Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkettungstisch, BxTxH 800x800x680-800 mm, höhenverstellbar, Platte buche, Rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verkettungstisch, BxTxH 800x800x680-800 mm, höhenverstellbar, Platte buche, Rund
Verkettungstisch, BxTxH 800x800x680-800 mm, höhenverstellbar, Platte buche, Rund
Verkettungstisch, BxTxH 800x800x680-800 mm, höhenverstellbar, Platte buche, Rund
Verkettungstisch, BxTxH 800x800x680-800 mm, höhenverstellbar, Platte buche, Rund
Verkettungstisch, BxTxH 800x800x680-800 mm, höhenverstellbar, Platte buche, Rund
Verkettungstisch, BxTxH 800x800x680-800 mm, höhenverstellbar, Platte buche, Rund
Artikel-Nr.:
     369-E859825
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     E859825
EAN/GTIN:
     4038933512303
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Büroschreibtisch
Bürotisch
∙ Modernes, sehr stabiles Rundrohr-Traversengestell Ø 60 mm∙ Arbeitshöhe von 680 bis 800 mm höhenverstellbar ∙ Hochwertige, melaminharzbeschichtete E-1-Spanplatte, 25 mm stark, mit 3 mm ABS-Umleimer, Radius 3 mm gerundet· Links und rechts verkettbar
Weitere Informationen:
Kabelwanne:
nein
Farbe Gestell:
anthrazit
Plattenstärke:
25 mm
Abmessung (B x T x H):
800 x null x 680-800mm
Anlieferung:
zerlegt
Tischplatte:
Quadrat
Ausführung Gestell:
4-Fuß
Höhe:
680-800 mm
Ausführung Tischplatte:
Quadrat
Material Tischplatte:
Spanplatte, beschichtet
Kabelauslass:
nein
Abmessung Breite:
800 mm
Abmessung Tiefe:
800 mm
Abmessung Höhe:
680-800 mm
Gestellfarbe:
anthrazit
Plattenfarbe:
buche
Abmessungen (B x T x H):
800 x 800 x 680-800 mm
Tiefe:
800 mm
Elektrisch höhenverstellbar:
nein
Breite:
800 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 243,08*
€ 298,14*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 245,31*
€ 301,38*
Lager 369
Frei Haus
ab € 307,74*
€ 370,08*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 543,17*
€ 632,04*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,08*
€ 440,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,35*
€ 434,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,95*
€ 414,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,86*
€ 405,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,74*
€ 366,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
S-500910-SI
ab € 95,9685*
Zubehör
Geramöbel
S-500904-S
ab € 37,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.