Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC-Tisch, links, BxTxH 1800x800-1000x680-800 mm, höhenverstellbar, Platte lichtg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PC-Tisch, links, BxTxH 1800x800-1000x680-800 mm, höhenverstellbar, Platte lichtg
PC-Tisch, links, BxTxH 1800x800-1000x680-800 mm, höhenverstellbar, Platte lichtg
PC-Tisch, links, BxTxH 1800x800-1000x680-800 mm, höhenverstellbar, Platte lichtg
PC-Tisch, links, BxTxH 1800x800-1000x680-800 mm, höhenverstellbar, Platte lichtg
PC-Tisch, links, BxTxH 1800x800-1000x680-800 mm, höhenverstellbar, Platte lichtg
PC-Tisch, links, BxTxH 1800x800-1000x680-800 mm, höhenverstellbar, Platte lichtg
Artikel-Nr.:
     369-E859781
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     E859781
EAN/GTIN:
     4038933003832
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
∙ Modernes, sehr stabiles Rundrohr-Traversengestell Ø 60 mm∙ Arbeitshöhe von 680 bis 800 mm höhenverstellbar ∙ Hochwertige, melaminharzbeschichtete E-1-Spanplatte, 25 mm stark, mit 3 mm ABS-Umleimer, Radius 3 mm gerundet
Weitere Informationen:
Kabelwanne:
nein
Farbe Gestell:
anthrazit
Plattenstärke:
25 mm
Abmessung (B x T x H):
1800 x 800/1200 x 680-800mm
Anlieferung:
zerlegt
Tischplatte:
PC links
Ausführung Gestell:
4-Fuß
Höhe:
680-800 mm
Ausführung Tischplatte:
PC links
Material Tischplatte:
Spanplatte, beschichtet
Kabelauslass:
nein
Abmessung Breite:
1800 mm
Abmessung Tiefe:
800/1200 mm
Abmessung Höhe:
680-800 mm
Gestellfarbe:
anthrazit
Plattenfarbe:
lichtgrau
Abmessungen (B x T x H):
1800 x 800/1200 x 680-800 mm
Tiefe:
800/1200 mm
Elektrisch höhenverstellbar:
nein
Breite:
1800 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 380,55*
€ 446,52*
4 Tage
6
Frei Haus
ab € 381,32*
€ 446,52*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 381,75*
€ 448,34*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 385,83*
€ 453,59*
Lager 369
Frei Haus
ab € 484,69*
€ 565,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 565,97*
€ 673,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 555,75*
€ 661,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 536,09*
€ 637,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 520,23*
€ 619,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 484,69*
€ 576,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
S-530351-LG/LG
ab € 373,10*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-LG/LG
ab € 381,61*
Zubehör
Geramöbel
S-500910-SI
ab € 96,08*
Zubehör
Geramöbel
S-500904-S
ab € 36,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.