Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch, BxTxH 1200x800x680-800 mm, höhenverstellbar, Platte lichtgrau, Run


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch, BxTxH 1200x800x680-800 mm, höhenverstellbar, Platte lichtgrau, Run
Schreibtisch, BxTxH 1200x800x680-800 mm, höhenverstellbar, Platte lichtgrau, Run
Schreibtisch, BxTxH 1200x800x680-800 mm, höhenverstellbar, Platte lichtgrau, Run
Schreibtisch, BxTxH 1200x800x680-800 mm, höhenverstellbar, Platte lichtgrau, Run
Schreibtisch, BxTxH 1200x800x680-800 mm, höhenverstellbar, Platte lichtgrau, Run
Schreibtisch, BxTxH 1200x800x680-800 mm, höhenverstellbar, Platte lichtgrau, Run
Artikel-Nr.:
     369-E859748
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     E859748
EAN/GTIN:
     4038933002910
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
∙ Modernes, sehr stabiles Rundrohr-Traversengestell Ø 60 mm∙ Arbeitshöhe von 680 bis 800 mm höhenverstellbar ∙ Hochwertige, melaminharzbeschichtete E-1-Spanplatte, 25 mm stark, mit 3 mm ABS-Umleimer, Radius 3 mm gerundet
Weitere Informationen:
Kabelwanne:
nein
Farbe Gestell:
silber
Plattenstärke:
25 mm
Abmessung (B x T x H):
1200 x 800 x 680-800mm
Anlieferung:
zerlegt
Tischplatte:
Rechteck
Ausführung Gestell:
4-Fuß
Höhe:
680-800 mm
Ausführung Tischplatte:
Rechteck
Material Tischplatte:
Spanplatte, beschichtet
Kabelauslass:
nein
Abmessung Breite:
1200 mm
Abmessung Tiefe:
800 mm
Abmessung Höhe:
680-800 mm
Gestellfarbe:
silber
Plattenfarbe:
lichtgrau
Abmessungen (B x T x H):
1200 x 800 x 680-800 mm
Tiefe:
800 mm
Elektrisch höhenverstellbar:
nein
Breite:
1200 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 250,89*
€ 305,85*
4 Tage
6
Frei Haus
ab € 251,50*
€ 305,85*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 252,33*
€ 306,81*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 254,70*
€ 308,64*
Lager 369
Frei Haus
ab € 317,79*
€ 380,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,77*
€ 453,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,63*
€ 447,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,89*
€ 423,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,92*
€ 415,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,79*
€ 378,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
S-530351-LG/LG
ab € 373,23*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-LG/LG
ab € 382,24*
Zubehör
Geramöbel
S-555508-LG
ab € 115,95*
Zubehör
Geramöbel
S-555008-LG/WA
ab € 165,21*
Zubehör
Geramöbel
S-500910-SI
ab € 95,9685*
Zubehör
Geramöbel
S-500904-S
ab € 37,00*
Zubehör
Geramöbel
S-555010-LS
ab € 273,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.