Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch, BxTxH 800x800x680-800 mm, höhenverstellbar, Platte buche, Rundrohr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch, BxTxH 800x800x680-800 mm, höhenverstellbar, Platte buche, Rundrohr
Schreibtisch, BxTxH 800x800x680-800 mm, höhenverstellbar, Platte buche, Rundrohr
Schreibtisch, BxTxH 800x800x680-800 mm, höhenverstellbar, Platte buche, Rundrohr
Schreibtisch, BxTxH 800x800x680-800 mm, höhenverstellbar, Platte buche, Rundrohr
Schreibtisch, BxTxH 800x800x680-800 mm, höhenverstellbar, Platte buche, Rundrohr
Schreibtisch, BxTxH 800x800x680-800 mm, höhenverstellbar, Platte buche, Rundrohr
Artikel-Nr.:
     369-E859741
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     E859741
EAN/GTIN:
     4038933002828
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Quadratischer Tisch
Quadrattisch
∙ Modernes, sehr stabiles Rundrohr-Traversengestell Ø 60 mm∙ Arbeitshöhe von 680 bis 800 mm höhenverstellbar ∙ Hochwertige, melaminharzbeschichtete E-1-Spanplatte, 25 mm stark, mit 3 mm ABS-Umleimer, Radius 3 mm gerundet
Weitere Informationen:
Kabelwanne:
nein
Farbe Gestell:
anthrazit
Plattenstärke:
25 mm
Abmessung (B x T x H):
800 x null x 680-800mm
Anlieferung:
zerlegt
Tischplatte:
Quadrat
Ausführung Gestell:
4-Fuß
Höhe:
680-800 mm
Ausführung Tischplatte:
Quadrat
Material Tischplatte:
Spanplatte, beschichtet
Kabelauslass:
nein
Abmessung Breite:
800 mm
Abmessung Tiefe:
800 mm
Abmessung Höhe:
680-800 mm
Gestellfarbe:
anthrazit
Plattenfarbe:
buche
Abmessungen (B x T x H):
800 x 800 x 680-800 mm
Tiefe:
800 mm
Elektrisch höhenverstellbar:
nein
Breite:
800 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 244,45*
€ 298,09*
4 Tage
8
Frei Haus
ab € 242,34*
€ 298,09*
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 245,16*
€ 299,29*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 245,98*
€ 301,23*
Lager 369
Frei Haus
ab € 309,89*
€ 371,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,62*
€ 442,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,34*
€ 438,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,44*
€ 412,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,55*
€ 395,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,89*
€ 368,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
S-530351-BU/BU
ab € 373,07*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-BU/BU
ab € 357,96*
Zubehör
Geramöbel
S-555508-BU
ab € 115,94*
Zubehör
Geramöbel
S-500910-SI
ab € 95,9385*
Zubehör
Geramöbel
S-500904-S
ab € 36,85*
Zubehör
Geramöbel
S-555008-BA
ab € 178,86*
Zubehör
Geramöbel
S-555010-BA
ab € 272,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.