Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch, BxTxH 1600x800x720 mm, 4-Fuß-Gestell lichtgrau, Platte lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch, BxTxH 1600x800x720 mm, 4-Fuß-Gestell lichtgrau, Platte lichtgrau
Schreibtisch, BxTxH 1600x800x720 mm, 4-Fuß-Gestell lichtgrau, Platte lichtgrau
Schreibtisch, BxTxH 1600x800x720 mm, 4-Fuß-Gestell lichtgrau, Platte lichtgrau
Schreibtisch, BxTxH 1600x800x720 mm, 4-Fuß-Gestell lichtgrau, Platte lichtgrau
Schreibtisch, BxTxH 1600x800x720 mm, 4-Fuß-Gestell lichtgrau, Platte lichtgrau
Schreibtisch, BxTxH 1600x800x720 mm, 4-Fuß-Gestell lichtgrau, Platte lichtgrau
Artikel-Nr.:
     369-E859616
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     E859616
EAN/GTIN:
     4038933002194
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Besprechungstisch
Konferenztisch
∙ Solides Schreibtischsystem mit optimalem Preis-Leistungsverhältnis ∙ Markante Optik, starker Auftritt∙ Robustes, langlebiges Vierkant-Stahlrahmengestell, 30 x 30 mm, in lichtgrau∙ Hochwertige, melaminharzbeschichtete E-1-Spanplatte, 25 mm stark, mit 3 mm ABS-Umleimer, Radius 3 mm gerundet∙ Kratzfest, zigarettenglutbeständig und resistent gegen die meisten Säuren und Laugen ∙ Zusätzliche Standfestigkeit durch Bodenausgleichsschrauben, justierbar bis 10 mm
Weitere Informationen:
Kabelwanne:
nein
Farbe Gestell:
lichtgrau
Plattenstärke:
25 mm
Abmessung (B x T x H):
1600 x 800 x 720mm
Anlieferung:
zerlegt
Tischplatte:
Rechteck
Ausführung Gestell:
4-Fuß
Höhe:
720 mm
Ausführung Tischplatte:
Rechteck
Material Tischplatte:
Spanplatte, beschichtet
Kabelauslass:
nein
Abmessung Breite:
1600 mm
Abmessung Tiefe:
800 mm
Abmessung Höhe:
720 mm
Gestellfarbe:
lichtgrau
Plattenfarbe:
lichtgrau
Abmessungen (B x T x H):
1600 x 800 x 720 mm
Tiefe:
800 mm
Elektrisch höhenverstellbar:
nein
Breite:
1600 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 211,19*
€ 258,48*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 215,06*
€ 261,52*
13 Tage
10
Frei Haus
ab € 211,24*
€ 278,72*
Lager 369
Frei Haus
ab € 270,28*
€ 320,91*
13 Tage
11
Frei Haus
ab € 292,78*
€ 347,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,91*
€ 381,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,56*
€ 373,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,46*
€ 353,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,89*
€ 347,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,28*
€ 321,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
S-530351-LG/LG
ab € 373,98*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-LG/LG
ab € 383,15*
Zubehör
Geramöbel
S-500910-SI
ab € 95,59*
Zubehör
Geramöbel
S-500904-S
ab € 37,04*
Zubehör
Geramöbel
N-0206SF3-AA
ab € 318,4867*
Zubehör
Geramöbel
N-0206SF3-BB
ab € 319,16*
Zubehör
Geramöbel
N-0206SF3-LL
ab € 318,8767*
Zubehör
Geramöbel
N-0206SF3-WW
ab € 320,01*
Zubehör
Geramöbel
N-0206SF3--524603-0009
ab € 628,72*
Zubehör
Geramöbel
N-0206SF3-
ab € 500,40*
Zubehör
Geramöbel
N-522118-AL
ab € 458,6657*
Zubehör
Geramöbel
N-522118-BL
ab € 458,78*
Zubehör
Geramöbel
N-522118-NL
ab € 459,19*
Zubehör
Geramöbel
N-522118-LL
ab € 459,80*
Zubehör
Geramöbel
N-522118-WL
ab € 459,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.