Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch, BxTxH 800x800x720 mm, 4-Fuß-Gestell lichtgrau,Platte buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch, BxTxH 800x800x720 mm, 4-Fuß-Gestell lichtgrau,Platte buche
Schreibtisch, BxTxH 800x800x720 mm, 4-Fuß-Gestell lichtgrau,Platte buche
Schreibtisch, BxTxH 800x800x720 mm, 4-Fuß-Gestell lichtgrau,Platte buche
Schreibtisch, BxTxH 800x800x720 mm, 4-Fuß-Gestell lichtgrau,Platte buche
Schreibtisch, BxTxH 800x800x720 mm, 4-Fuß-Gestell lichtgrau,Platte buche
Schreibtisch, BxTxH 800x800x720 mm, 4-Fuß-Gestell lichtgrau,Platte buche
Artikel-Nr.:
     369-E859602
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     E859602
EAN/GTIN:
     4038933002095
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Besprechungstisch
Konferenztisch
∙ Solides Schreibtischsystem mit optimalem Preis-Leistungsverhältnis ∙ Markante Optik, starker Auftritt∙ Robustes, langlebiges Vierkant-Stahlrahmengestell, 30 x 30 mm, in lichtgrau∙ Hochwertige, melaminharzbeschichtete E-1-Spanplatte, 25 mm stark, mit 3 mm ABS-Umleimer, Radius 3 mm gerundet∙ Kratzfest, zigarettenglutbeständig und resistent gegen die meisten Säuren und Laugen ∙ Zusätzliche Standfestigkeit durch Bodenausgleichsschrauben, justierbar bis 10 mm
Weitere Informationen:
Kabelwanne:
nein
Farbe Gestell:
lichtgrau
Plattenstärke:
25 mm
Abmessung (B x T x H):
800 x null x 720mm
Anlieferung:
zerlegt
Tischplatte:
Quadrat
Ausführung Gestell:
4-Fuß
Höhe:
720 mm
Ausführung Tischplatte:
Quadrat
Material Tischplatte:
Spanplatte, beschichtet
Kabelauslass:
nein
Abmessung Breite:
800 mm
Abmessung Tiefe:
800 mm
Abmessung Höhe:
720 mm
Gestellfarbe:
lichtgrau
Plattenfarbe:
buche
Abmessungen (B x T x H):
800 x 800 x 720 mm
Tiefe:
800 mm
Elektrisch höhenverstellbar:
nein
Breite:
800 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,88*
€ 217,73*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 178,19*
€ 219,61*
12 Tage
10
Frei Haus
ab € 176,05*
€ 234,69*
Lager 369
Frei Haus
ab € 222,92*
€ 275,27*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 393,23*
€ 464,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,27*
€ 327,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,50*
€ 323,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,00*
€ 302,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,74*
€ 297,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,92*
€ 265,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
S-530351-BU/BU
ab € 373,65*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-BU/BU
ab € 358,51*
Zubehör
Geramöbel
S-500910-SI
ab € 95,82*
Zubehör
Geramöbel
S-500904-S
ab € 36,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.