Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationswand Economy, magnethaftend weiß, Moderationsfläche BxH 1200x1500 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moderationswand Economy, magnethaftend weiß, Moderationsfläche BxH 1200x1500 mm,
Moderationswand Economy, magnethaftend weiß, Moderationsfläche BxH 1200x1500 mm,
Moderationswand Economy, magnethaftend weiß, Moderationsfläche BxH 1200x1500 mm,
Moderationswand Economy, magnethaftend weiß, Moderationsfläche BxH 1200x1500 mm,
Moderationswand Economy, magnethaftend weiß, Moderationsfläche BxH 1200x1500 mm,
Moderationswand Economy, magnethaftend weiß, Moderationsfläche BxH 1200x1500 mm,
Artikel-Nr.:
     369-E858562
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     E858562
EAN/GTIN:
     4260177894321
Suchbegriffe:
Mobiles Whiteboard
Metaplan-Wand
Metaplanwand
Moderationstafel
∙ Stabiles Stahlrahmengestell mit Winkelfüßen und 4 feststellbaren Lenkrollen ·Gesamthöhe 1960 mm ∙ Gestelle für platzsparende Lagerung ineinanderschiebbar
Weitere Informationen:
Abmessung (B x T x H):
1200 x 670 x 1960mm
Fahrbar:
ja
Anlieferung:
zerlegt
Höhe:
1500 mm
Abmessung Breite:
1200 mm
Abmessung Tiefe:
670 mm
Abmessung Höhe:
1960 mm
Stofffarbe:
-
Magnethaftend:
ja
Abmessungen (B x T x H):
1200 x 670 x 1960 mm
Tafelgröße (BxH):
1200 x 1.500 mm
Tiefe:
670 mm
Breite:
1200 mm
Tafelgröße Breite:
1200 mm
Tafelgröße Höhe:
1.500 mm
Material Tafel:
Whiteboard
Weitere Suchbegriffe: Moderatorentafel, Präsentationstafel, Messewand, Moderationswand, Präsentationswand, metaplanwände b 1200 x t 640 x h 1500 mm, metaplan wand, mobiles whiteboard 120 x 90 cm, Präsentationssysteme, Moderationswände, Moderationstafeln, Stellwand, Stellwände
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 238,35*
€ 299,18*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 248,64*
€ 311,55*
Lager 369
Frei Haus
ab € 312,20*
€ 386,75*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,75*
€ 460,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,37*
€ 438,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,95*
€ 396,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,19*
€ 388,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,20*
€ 371,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.