| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E857915 Herst.-Nr.: E857915 EAN/GTIN: 0874951000620 |
| |
|
| | |
| Konstante Bewegung rund um elektrische Geräte verursacht statische Aufladung und Staub, wodurch Geräte beschädigt werden. Antistatikmatten schützen vor elektrostatischer Aufladung und wehren Staub ab.· Transparenter, strapazierfähiger Bodenschutz · Ergomisch, unterstützt einfaches Gleiten mit Stuhlrollen · Aus phthalathfreiem Vinyl · Enthält bis zu 25 % recyceltes Material und ist zu 100 % wiederverwertbar· Für niederflorige Teppiche bis 6 mm Höhe · Rechteckig Weitere Informationen: | | Material: | Vinyl | Abmessung (L x B): | 1500 x 1200 mm | Geeignet für Untergrund: | Niederflorige Teppiche | Farbe: | transparent | Breite: | 1200 mm | Länge: | 1500 mm | Abmessungen (L x B): | 1500 x 1200 mm | Mattenform: | rechteckig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: BSM antistatisch, Bodenschutzmatten, Bürostuhlunterlage, ESD Bodenbelag, ESD Bodenmatte, Anti-Statik-Matte, Antistatik Matte, Antistatikmatten, ESD Matte, esd matte boden transparent, bsm polycarbonat, antistatik matte boden, Bodenbelag, Bodenbeläge, Schutzmatten, Matten, Stuhlmatten, Büro-Bodenmatten, Bodenmatten, Büromatten |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 52,41* | € 66,97* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 52,42* | € 68,69* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 55,72* | € 70,96* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 75,82* | € 93,68* | | | | Lager 369 | | | | | | € 5,00* | ab € 90,53* | € 111,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|