| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-FR5225EV Herst.-Nr.: FR3115225EV EAN/GTIN: 874951000620 |
| |
|
| | |
| Die Computex Bodenschutzmatte schützt die Bereiche rund um elektrische Geräte wie Computer, Fotokopierer und medizin- ische Instrumente. Eine konstante Bewegung rund um diese Bereiche verursacht statische Aufladung und Staub, wodurch die Geräte geschädigt werden können. Die Matte ermöglicht einen vollkommenen Schutz gegen statische Aufladung und hält den Staub von sensiblen Bereichen fern. Statische Elektrizität wird abgeleitet, ohne dass ein geerdetes Kabel benötigt wird. Die Rückseite der Computex Matte verfügt über Ankernoppen, um einen stabilen Halt auf Teppichen zu gewährleisten. Sie sind passen für nieder- florige Teppiche bis zu 6 mm Gesamthöhe. Weitere Informationen: | | Einsatz für: | Teppichboden | Form: | rechteckig mit Lippe | Größe: | 120x150 cm | Material: | Vinyl | Farbe: | transparent |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: BSM antistatisch, Bodenschutzmatten, Bürostuhlunterlage, ESD Bodenbelag, ESD Bodenmatte, Anti-Statik-Matte, Antistatik Matte, Antistatikmatte, Antistatikmatten, ESD Matte, bodenschutzmatten transparent, bsm polycarbonat, floortex bodenschutzmatten, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Fußmatten, Floortex, Bodenschutzmatte, Bodenmatte, Schutzmatte, Arbeitsplatzmatte, Bürostuhlmatte, Büromatte, Stuhlmatte, Matte, Fußmatte, Schmutzfangmatte |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 52,52* | € 67,12* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 52,53* | € 68,82* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 55,83* | € 71,29* | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 65,57* | € 94,65* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 79,68* | € 102,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|