Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antistatik-Bodenschutzmatte, Vinyl, LxB 1500x1200 mm, transparent, für Hartböden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antistatik-Bodenschutzmatte, Vinyl, LxB 1500x1200 mm, transparent, für Hartböden
Antistatik-Bodenschutzmatte, Vinyl, LxB 1500x1200 mm, transparent, für Hartböden
Antistatik-Bodenschutzmatte, Vinyl, LxB 1500x1200 mm, transparent, für Hartböden
Antistatik-Bodenschutzmatte, Vinyl, LxB 1500x1200 mm, transparent, für Hartböden
Antistatik-Bodenschutzmatte, Vinyl, LxB 1500x1200 mm, transparent, für Hartböden
Artikel-Nr.:
     369-E857910
Hersteller:
     Floortex
Herst.-Nr.:
     E857910
EAN/GTIN:
     0874951000637
Suchbegriffe:
BSM Haftschicht
BSM Hartböden
BSM Vinyl
BSM antistatisch
Konstante Bewegung rund um elektrische Geräte verursacht statische Aufladung und Staub, wodurch Geräte beschädigt werden. Antistatikmatten schützen vor elektrostatischer Aufladung und wehren Staub ab.· Transparenter, strapazierfähiger Bodenschutz · Ergomisch, unterstützt einfaches Gleiten mit Stuhlrollen · Aus phthalathfreiem Vinyl · Enthält bis zu 25 % recyceltes Material und ist zu 100 % wiederverwertbar· Rechteckig
Weitere Informationen:
Material:
Vinyl
Abmessung (L x B):
1500 x 1200 mm
Geeignet für Untergrund:
Hartböden
Farbe:
transparent
Breite:
1200 mm
Länge:
1500 mm
Abmessungen (L x B):
1500 x 1200 mm
Mattenform:
rechteckig
Weitere Suchbegriffe: Bodenschutzmatten, Bürostuhlunterlage, ESD Bodenbelag, ESD Bodenmatte, Anti-Statik-Matte, Antistatik Matte, Antistatikmatten, ESD Matte, esd matte boden transparent, bsm haftschicht, antistatik matte boden, Bodenbelag, Bodenbeläge, Schutzmatten, Matten, Stuhlmatten, Büro-Bodenmatten, Bodenmatten, Büromatten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 52,45*
€ 68,17*
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 52,46*
€ 69,95*
€ 4,95*
ab € 80,30*
€ 103,54*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 86,81*
€ 108,44*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 91,15*
€ 113,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,22*
€ 134,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,00*
€ 133,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,38*
€ 121,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,96*
€ 120,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,15*
€ 108,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.