| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-3215232 Herst.-Nr.: FR3215232EV EAN/GTIN: 0874951000637 |
| |
|
| | |
| Bodenschutzmatten COMPUTEX anti-statik FR3215232EV 116x150cm, rechteckig, Vinyl, für harte Böden - Floortex Bodenschutzmatten COMPUTEX anti-statik advantagemat FR3215232EV mit glatter Rückseite (ohne Noppen) für harte Böden bieten einen lang haltbaren und zuverlässigen Schutz vor statischer Aufladung und Beschädigung Ihrer Fußböden. Form: rechteckig, Material: phthalatfreies Vinyl, geeignet für: Hartfußböden, Farbe: transparent. Ausführung: frei von schädlichen DIDP-Phthalaten für bessere Luftqualität gegenüber herkömmlichem PVC, frei von BPA (Besphenol A), Blei, Zinn und Kadmium, nicht entflammbar, leiten statische Elektrizität ab ohne das ein geerdetes Kabel dafür benötigt wird, garantiert geschützt gegen Rissbildung, Abrieb und Zerbrechen (bei normalem und sachgemäßem Gebrauch), kratz- und schlagfest, leicht strukturierte Oberfläche, robust, haltbar, strapazierfähig, flexibel, hergestellt mit bis zu 30% erneuerbarer Energie, enthält bis zu 25% recyceltes Material, zu 100% wiederverwertbar. Garantie: 20 Jahre beschränkte Herstellergarantie. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bodenschutzmatten, Bürostuhlunterlage, ESD Bodenbelag, ESD Bodenmatte, Anti-Statik-Matte, Antistatik Matte, Antistatikmatten, ESD Matte, esd matte boden transparent, bsm haftschicht, antistatik matte boden, Bodenschutzmatte, Schutzmatte, Schutzmatten, Bürostuhlunterlagen, Stuhlunterlage, Stuhlunterlagen, antistatik, antistatisch, Vinyl Bodenschutzmatte, Vinyl Bodenschutzmatten, Hartbodenschutzmatte, Hartbodenschutzmatten, Matte, Matten, antistatische Matten, Bodenschutzmatte für harte Böden, Boden, Bodenschutz, Hartboden, Hartbodenmatten |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 52,41* | € 68,99* | | | | Lager 3636 | | | | | | € 4,95* | ab € 52,42* | € 70,74* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 80,79* | € 105,29* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 86,94* | € 108,99* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 89,21* | € 112,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|