Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzmatte, Anti-Ermüdungseffekt, für hohe Beanspruchung, für trockene Be


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Arbeitsplatzmatte, Anti-Ermüdungseffekt, für hohe Beanspruchung, für trockene Be
Arbeitsplatzmatte, Anti-Ermüdungseffekt, für hohe Beanspruchung, für trockene Be
Arbeitsplatzmatte, Anti-Ermüdungseffekt, für hohe Beanspruchung, für trockene Be
Arbeitsplatzmatte, Anti-Ermüdungseffekt, für hohe Beanspruchung, für trockene Be
Arbeitsplatzmatte, Anti-Ermüdungseffekt, für hohe Beanspruchung, für trockene Be
Arbeitsplatzmatte, Anti-Ermüdungseffekt, für hohe Beanspruchung, für trockene Be
Artikel-Nr.:
     369-E849676
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     479C0048YB
EAN/GTIN:
     0662641658110
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Diese Arbeitsplatzmatte ist für eine hohe Beanspruchung ausgelegt. Durch die laminierte Oberfläche auf der Mikro-br/zellen-Vinylbasis erhalten Sie einen sehr guten Anti-Ermüdungseffekt. Die Matte ist resistent gegen zahlreiche br/Chemikalien. Vier abgeschrägte Kanten sorgen für ein sicheres Begehen der Matte.br/br/bEigenschaften: /bErmüdungshemmend ∙ Rutschfest ∙ Entspricht Brandschutzklasse Bfl-S1br/br/Material: Mikrozellen-Vinylbasis mit 4,7 mm PVC-Oberfläche (laminiert)br/Anwendung: Für hohe Beanspruchung, trockene Umgebungen, ideal für die Industriebr/Stärke: 14 mm br/br/Einsatzorte sind z. B.:br/∙ In der Produktionbr/∙ An Montagebändernbr/∙ An Verpackungsstraßen (Mehrschicht)br/br/bRedStop™ ist eine einzigartige Technologie, die ein Verrutschen br/von Matten verhindert./bbr/∙ #7;Sorgt für eine erhöhte Reibung zwischen der Unterseite der Matte br/und dem Bodenbr/∙ #7;Hält die Matte auf ihrem Platz ohne klebrige Rückstände zu br/hinterlassenbr/∙ #7;Optimal geeignet für glatte Oberflächen wie lackierte Böden, br/Epoxydharzböden, Linoleum, Fliesen, Estrich, Beton o. ä.br/∙ Übertrifft den empfohlenen Reibungskoeffizienten der OSHAbr/ (Occupational Safety an Health Administration)br/∙ Liegt besser am Boden als vergleichbare Konkurrenzproduktebr/ (Böden müssen sauber, trocken und fettfrei sein)br/br/bDie Arbeitsplatzmatten enthalten kein DOP*!/b br/*DOP ist die Abkürzung für Dioctylphtalat. DOP ist ein Zusatz der Gummi beigemischt wird. Er fungiert als Weichmacher und macht die Produkte elastischer.
Weitere Informationen:
Stärke:
14 mm
Material:
Vinylbasis mit PVC Oberfläche
Gewicht:
7,0 kg
Länge:
lfm, mm
Breite:
1220,0 mm
Farbe:
schwarz/gelb
Konfektionierung:
Rolle
Weitere Suchbegriffe: anti-ermüdungsmatte schwarz pvc, anti ermüdungsmatte, anti-ermuedungsmatte schwarz, Bodenbelag, Bodenbeläge, Arbeitsplatzbodenbelag, Arbeitsplatzbodenbeläge, Matten
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 122,42*
€ 154,04*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,97*
€ 154,65*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 138,22*
€ 170,78*
7 Tage
75
Frei Haus
ab € 144,41*
€ 177,83*
Lager 369
Frei Haus
ab € 182,90*
€ 224,00*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 224,00*
€ 266,56
pro Meter
ab 2 Meter
€ 220,69*
€ 262,62
pro Meter
ab 5 Meter
€ 208,03*
€ 247,56
pro Meter
ab 10 Meter
€ 194,82*
€ 231,84
pro Meter
ab 500 Meter
€ 182,90*
€ 217,65
pro Meter
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Justrite
057SMC0100
ab € 18,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.