Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller, geschl. Ausführung mit PVC-Schlauch für Wasser, Anschluss 1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchaufroller, geschl. Ausführung mit PVC-Schlauch für Wasser, Anschluss 1/2
Schlauchaufroller, geschl. Ausführung mit PVC-Schlauch für Wasser, Anschluss 1/2
Schlauchaufroller, geschl. Ausführung mit PVC-Schlauch für Wasser, Anschluss 1/2
Artikel-Nr.:
     369-E849534
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     E849534
EAN/GTIN:
     4250450415039
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
Geschlossene Ausführung mit PVC-Schlauch∙ Geschlossene Trommel aus resistentem Kunststoff ∙ Mit um 180° schwenkbarer Montagebügel zur Wand- und Deckenbefestigung
Weitere Informationen:
Schlauchlänge:
15 m
Arbeitsdruck:
20 bar
für Teile:
Wasser
für Medium:
Wasser
Schlauch-Innen-Ø:
12 mm
Anschluss:
1/2 ''
Weitere Suchbegriffe: Gartenschlauchaufroller, Schlauchbox, schlauchtrommel 20 bar, schlauch trommel, Aufroller, Schauchaufroller
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
62 Tage
21
Frei Haus
ab € 146,13*
€ 177,23*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,38*
€ 177,67*
Lager 369
Frei Haus
ab € 172,12*
€ 207,10*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,10*
€ 246,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,76*
€ 244,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,27*
€ 234,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,03*
€ 230,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,12*
€ 204,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Widex Selection
E849561
ab € 63,94*
Zubehör
Widex Selection
E849560
ab € 46,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.