Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Workstation fahrbar, Arbeitplatte Buche-Multiplex, Lochplatte, 3 Schubladen je 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Workstation fahrbar, Arbeitplatte Buche-Multiplex, Lochplatte, 3 Schubladen je 1
Workstation fahrbar, Arbeitplatte Buche-Multiplex, Lochplatte, 3 Schubladen je 1
Artikel-Nr.:
     369-E849357
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     5302.00.2716
EAN/GTIN:
     4251142227244
Suchbegriffe:
Materialwagen
Montagetisch
System-Montagetisch
Mobile Werkbank
Mobile Arbeitsplätze. Ideal für den wechselnden Einsatz in Lager, Versand oder in der Werkstatt. br/br/∙ Stabile T-Profilständer aus Stahl in RAL 5010 enzianblaubr/∙ Übrige Stahlteile in RAL 7035 lichtgraubr/∙ Bodenwanne aus mehrfach gekantetem Stahlblechbr/∙ Auch als Ablage geeignet, z. B. mit Transportbehälternbr/∙ Fahrbar mittels 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen Ø 100 mm, grau spurlos gem. EN 1757-3br/∙ Arbeitsplatte Buchenholz-Multiplex 35 mm starkbr/∙ Lochplatte als Organisationstafelbr/∙ Schubladenblock mit Schubladen je 100 mm hochbr/∙ Leichtlaufende teleskopgeführte Schienen mit Vollauszug br/∙ Zusätzlicher Schubladenblock kann nachgerüstet werden
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Abmessung Tiefe:
500 mm
Abmessung Höhe:
1730 mm
Plattenstärke:
35 mm
Anzahl Schlitzplatten:
0 Stück
Anzahl Lochplatten:
1 Stück
Abmessung Breite:
1000 mm
Ausführung Werkbankplatte:
Multiplex
Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Traglast:
210 kg
Anzahl Schubladen:
3 Stück
Weitere Suchbegriffe: Rollwerkbank, fahrbare Werkbank, fahrbare werkbank 900x1000x700, materialwagen, fahrbare werkbank tiefe 500, Arbeitsplatzsysteme, Arbeitstische, Werkbank, Werkbänke
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 894,81*
€ 989,59*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 896,12*
€ 989,59*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 944,19*
€ 1.035,08*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.045,09*
€ 1.140,37*
Lager 369
Frei Haus
ab € 1.209,12*
€ 1.320,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.320,17*
€ 1.571,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.311,75*
€ 1.560,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.268,17*
€ 1.509,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.240,12*
€ 1.475,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.209,12*
€ 1.438,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
5301.00.2316
ab € 690,78*
Ähnlich
Kappes Systeme
5302.00.2724
ab € 896,50*
Ähnlich
Kappes Systeme
5301.00.2324
ab € 695,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.