Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakenleiste aus Holz, mit 4 Doppelhaken, Länge 1500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakenleiste aus Holz, mit 4 Doppelhaken, Länge 1500 mm
Hakenleiste aus Holz, mit 4 Doppelhaken, Länge 1500 mm
Hakenleiste aus Holz, mit 4 Doppelhaken, Länge 1500 mm
Hakenleiste aus Holz, mit 4 Doppelhaken, Länge 1500 mm
Hakenleiste aus Holz, mit 4 Doppelhaken, Länge 1500 mm
Artikel-Nr.:
     369-E849075
Hersteller:
     Sypro Wolf
Herst.-Nr.:
     E849075
EAN/GTIN:
     4030426315491
Suchbegriffe:
Garderobenbanksystem
Garderobenleiste
Garderobenleisten
Kleiderhakenleiste
∙ Massive Gestell-Konstruktion aus Stahl ∙Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl - Vierkant - Rundrohr · Standardmäßig in RAL7016, weitere Farben ohne Mehrpreis lieferbar∙ Die Sitzleisten, Rückenlehnen und Hakenleisten aus Kiefernholz sind natur lackiert ∙ Zerlegbar (Baukastenprinzip) ∙ Endlos verlängerbar ∙ Sitzflächen vormontiert · Haken- / Garderobenleisten mit verdeckt angebrachten Doppelkleiderkhaken nach DIN 7917 · Höhenverstellbare Bodengleiter zum Ausgleich von Bodenunebenheiten ∙ Für den Innenbereich bestens geeignet ∙ Hutablagen für die Versionen mit Rückenlehne sind auf Anfrage lieferbar
Weitere Informationen:
Hakenleiste:
ja
Abmessung (B x H):
25 x 100mm
Farbe Gestell:
RAL 7016 anthrazitgrau
Ausführung Sitzleisten:
Holz
Nutzung:
-
Anlieferung:
zerlegt
Abmessungen (B x H):
25 x 100 mm
Höhe:
100 mm
Sitzleisten-Ausführung:
Holz
Abmessung Breite:
25 mm
Ausführung Garderobenbank:
Grundbank
Abmessung Höhe:
100 mm
Gestellfarbe:
RAL 7016 anthrazitgrau
Anzahl Haken:
6 Stück
Breite:
25 mm
Hakenanzahl:
4 Stück
Länge:
1500 mm
Schuhrost:
nein
Weitere Suchbegriffe: Wandgarderobe, Wandgarderobenleiste, Hakenleiste, Hakenleiste für Umkleidebank, Umkleidebank Hakenleiste, Umkleidebankhakenleiste, garderobenleiste 4 haken, garderobenleiste, garderobenleiste 1500 mm breit, Sozialraumausstattung, Garderobenbänke, Garderobenbank, Sitzbänke, Sitzbank, Bänke, Bank
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 69,40*
€ 88,42*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 74,03*
€ 94,16*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 74,72*
€ 95,06*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 79,94*
€ 101,84*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 85,71*
€ 109,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,34*
€ 130,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,07*
€ 128,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,54*
€ 122,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,01*
€ 119,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,71*
€ 101,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.