Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank, Lüftungslöcher, Sockel, RAL 7035, 3 Abteile je 300 mm breit,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenschrank, Lüftungslöcher, Sockel, RAL 7035, 3 Abteile je 300 mm breit,
Garderobenschrank, Lüftungslöcher, Sockel, RAL 7035, 3 Abteile je 300 mm breit,
Garderobenschrank, Lüftungslöcher, Sockel, RAL 7035, 3 Abteile je 300 mm breit,
Garderobenschrank, Lüftungslöcher, Sockel, RAL 7035, 3 Abteile je 300 mm breit,
Garderobenschrank, Lüftungslöcher, Sockel, RAL 7035, 3 Abteile je 300 mm breit,
Garderobenschrank, Lüftungslöcher, Sockel, RAL 7035, 3 Abteile je 300 mm breit,
Artikel-Nr.:
     369-E848648
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     E848648
EAN/GTIN:
     4050646380314
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind
∙ Verschweißte Stahlblech-Konstruktion mit Lüftungslöchern ∙ Hochwertige Einbrennlackierung in RAL 7035 lichtgrau ∙ Mit teilverzinktem, beschichtetem Stahlblechsockel ∙ Einrichtung: 1 Hutboden mit Kleiderstange und 3 Schiebehaken je Abteil ∙ Mit Drehriegelverschluss für Vorhangschloss ∙ Etikettenrahmen ∙ Schranktiefe 500 mm
Weitere Informationen:
Tür-Ausführung:
Lüftungslöcher
Abteilbreite:
300 mm
Ausführung Schloss:
Drehriegel
Ausführung Tür:
Lüftungslöcher
Abmessung (B x T x H):
900 x 500 x 1800mm
Anzahl Abteile:
3 Stück
Material:
Stahl
Anlieferung:
montiert
Höhe:
1800 mm
Abmessung Breite:
900 mm
Abmessung Tiefe:
500 mm
Abmessung Höhe:
1800 mm
Abmessungen (B x T x H):
900 x 500 x 1800 mm
Tiefe:
500 mm
Schrankunterbau:
Sockel
Farbe Front:
RAL 7035 lichtgrau
Breite:
900 mm
Farbe Korpus:
RAL 7035 lichtgrau
Schloßausführung:
Drehriegel
Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind lichtgrau 3 abteile, abteil schrank, abteilschrank lichtgrau, Sozialraumausstattung, Sozialraumschränke, Sozialraumschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 358,62*
€ 435,94*
Lager 369
Frei Haus
ab € 453,34*
€ 539,23*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 539,23*
€ 641,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 528,11*
€ 628,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 513,89*
€ 611,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,91*
€ 573,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 453,34*
€ 539,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.