Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand bestehend aus 3 Lochplatten, Einzelfeld BxH 1500x1500 mm, enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennwand bestehend aus 3 Lochplatten, Einzelfeld BxH 1500x1500 mm, enzianblau
Trennwand bestehend aus 3 Lochplatten, Einzelfeld BxH 1500x1500 mm, enzianblau
Trennwand bestehend aus 3 Lochplatten, Einzelfeld BxH 1500x1500 mm, enzianblau
Trennwand bestehend aus 3 Lochplatten, Einzelfeld BxH 1500x1500 mm, enzianblau
Trennwand bestehend aus 3 Lochplatten, Einzelfeld BxH 1500x1500 mm, enzianblau
Artikel-Nr.:
     369-E847687
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     E847687
EAN/GTIN:
     4251142231258
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
∙ Als flexibler Sichtschutz zwischen Arbeitsplätzen oder als raumteilende und zugleich Ordnung schaffende Arbeitswand, auch über Eck stellbar, zweckmäßig für viele Anwendungsbereiche ∙ Wahlweise individuell zusammenstellbare Einzelelemente oder beliebig kombinierbare Komplettlösungen zur einseitigen Nutzung.∙ Stabiles, standsicheres Stahlgestell mit Querverbindern∙ Kunststoffbeschichtet: Standard alufarben, auf Wunsch in RAL 7016 anthrazitDie Elemente können ein- oder beidseitig mitLoch- und/oder Schlitzplatten bestückt werden. Bei den 1000 mm breiten Querverbindern lassen sich je Seite zwei, bei 1500 mm drei und bei 2000 mm vier Platten mit einer Breite von 450 mm und einer Höhe von 1500 oder 2000 mm montieren.
Weitere Informationen:
Abmessung (B x H):
1500 x nullmm
Anlieferung:
zerlegt
Abmessungen (B x H):
1500 x 1500 mm
Höhe:
1500 mm
Ausführung Ständer:
beidseitig
Ausführung Profile:
Lochplatte
Abmessung Breite:
1500 mm
Abmessung Höhe:
1500 mm
Plattenfarbe:
RAL 5010 enzianblau
Ausführung Platte:
Lochplatte
Breite:
1500 mm
Anzahl Platten:
3 Stück
Weitere Suchbegriffe: Lochplattenständer, Schlitzplattenständer, Längsteiler Sichtlagerkasten, Querteiler Sichtlagerkasten, Trennsteg Sichtlagerkasten, kappes lochplatte, lochplatte, lochplatte ral 7016, Loch- und Schlitzplatten, Lochplatten, Lochplatten-Rückwand, Lochplatten-Rückwände, Schlitz- und Lochplatten, Schlitzplattensysteme, Lochplattensysteme, Stützen, Querverbinder, Schlitzplatten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 388,42*
€ 444,17*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 387,22*
€ 444,17*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 405,39*
€ 463,49*
13 Tage
10
Frei Haus
ab € 423,30*
€ 484,92*
Lager 369
Frei Haus
ab € 518,53*
€ 591,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 591,05*
€ 703,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 577,98*
€ 687,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 559,76*
€ 666,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 538,58*
€ 640,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 518,53*
€ 617,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
E822256
ab € 75,54*
Zubehör
Kappes Systeme
E822254
ab € 72,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.