Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leicht-Röllchenbahn mit Kunststoffrollen, Bahnbreite 400 mm, Gesamtbreite 440 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leicht-Röllchenbahn mit Kunststoffrollen, Bahnbreite 400 mm, Gesamtbreite 440 mm
Leicht-Röllchenbahn mit Kunststoffrollen, Bahnbreite 400 mm, Gesamtbreite 440 mm
Leicht-Röllchenbahn mit Kunststoffrollen, Bahnbreite 400 mm, Gesamtbreite 440 mm
Artikel-Nr.:
     369-E846653
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AB149R10402
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffröllchenbahn
Röllchenbahn
Tragrolle
Rollenbahntragrolle
Zum Transport von Stückgütern mit festem, glattem Boden durch Gefälle. Neigung ca. 2-5 % je nach Beschaffenheit und Gewicht des Fördergutes. Das Fördergut sollte mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen.∙ Rahmengerüst aus U-Profilen 20/70/20 ∙ Verzinkt ∙ Eingeschraubte Quertraversen ∙ Achsen zusätzlich durch Mittelstege abgefangen ∙ Durchgehende Achse ∙ Fest im Rahmen verschraubt ∙ Achsmaterial verzinktGesamtbreite = Bahnbreite + 40 mm· Röllchen aus blauem Kunststoff Ø 48 mm, kugelgelagert· Max. Belastung 25 kg/qmStützen sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat als Zubehör mitbestellt werden.
Weitere Informationen:
Anlieferung:
montiert
Teilung:
75 mm
Rollen-Ø:
48 mm
Bahnelement:
Gerade 975 m
Bahnbreite:
400 mm
Farbe Rolle:
blau
Achsabstand:
75 mm
Material Rolle:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Tragrolle Rollenbahn, Tragrolle für Rollenbahn, röllchenbahnen kunststoff, röllchenbahn, blume-rollen tragrolle, Fördersysteme, Transportbahnen, Rollenbahnen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,45*
€ 184,57*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,72*
€ 185,62*
Lager 369
Frei Haus
ab € 196,09*
€ 235,88*
18 Tage
18
Frei Haus
ab € 299,56*
€ 350,52*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,88*
€ 280,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,44*
€ 276,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,29*
€ 264,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,38*
€ 257,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,09*
€ 233,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40276
ab € 43,82*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40390
ab € 49,65*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40550
ab € 54,05*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40680
ab € 56,32*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40330
ab € 110,44*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R00400
ab € 73,14*
Zubehör
Blume-Rollen
CF149R45402
ab € 206,87*
Zubehör
Blume-Rollen
CF149R90402
ab € 328,02*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R21000
ab € 49,94*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R11000
ab € 25,33*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R40276
ab € 137,26*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R40330
ab € 62,14*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R40390
ab € 65,12*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R40550
ab € 68,17*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R40680
ab € 71,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.