Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal- und Streugutbehälter aus HDPE, Korpus grün, Deckel orange, abschließb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal- und Streugutbehälter aus HDPE, Korpus grün, Deckel orange, abschließb
Universal- und Streugutbehälter aus HDPE, Korpus grün, Deckel orange, abschließb
Universal- und Streugutbehälter aus HDPE, Korpus grün, Deckel orange, abschließb
Universal- und Streugutbehälter aus HDPE, Korpus grün, Deckel orange, abschließb
Artikel-Nr.:
     369-E846510
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     E846510
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Streugut-Behälter
Streugutbehälter
Streumittel-Behälter
Streumittelbehälter
Ob Futtermittel, Werkzeuge, Streugut oder organische Abfälle: Diese Behälter sind in der Tat universell für eine Befüllung jeder Art geeignet.∙ Hergestellt aus UV-stabilisiertem HDPE ∙ Temperaturbeständig von -30 °C bis +70 °C ∙ Dicke Wandstärken für extreme Stabilität ∙ Standardmäßig mit Schließvorrichtung ausgestattet ∙ Stabile, rostfreie Scharniere ∙ Wahlweise Korpus grün oder grau ∙ Ohne Entnahmeöffnung ∙ Die Aufschrift "Streugut" ist auf Anfrage gegen Mehrpreis lieferbar
Weitere Informationen:
Aufnahmekapazität:
210 l
Abmessung (B x T x H):
790 x 605 x 775mm
Material:
HDPE
Volumen:
210 l
Anlieferung:
montiert
Behälterfarbe:
grün
Farben:
grün
Höhe:
775 mm
Abmessung Breite:
790 mm
Abmessung Tiefe:
605 mm
Abmessung Höhe:
775 mm
Deckelfarbe:
orange
Gewicht:
13,5 kg
Abmessungen (B x T x H):
790 x 605 x 775 mm
Tiefe:
605 mm
Breite:
790 mm
Inhalt:
210 l
Weitere Suchbegriffe: streugutbehälter 210l, streugut behälter, streugutbehälter grün, Streugutbox, Streusalzbox, Sandbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 230,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,93*
€ 328,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,52*
€ 326,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,40*
€ 309,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,06*
€ 303,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,19*
€ 273,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.