| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E846316 Herst.-Nr.: E846316 EAN/GTIN: 4250616417334 |
| |
|
| | |
| Schutzwände mit Folienvorhang, 3tlg.3-teilige Schutzwände mit FolienvorhangStabiles Stahlrohrgestell aus Vierkantrohr, blau pulverbeschichtet ∙ Feststehendes Mittelteil mit 2 schwenkbaren Seitenteilen ∙E 846315 + 316 mit Vorhängen nach DIN EN 1598 ∙ Der Vorhang wird mit Metallhaken am oberen Rohr befestigt ∙ Lieferung zerlegt ∙ Durch optionalen Radsatz (Bauhöhe 90 mm) auch fahrbar Technische Daten: Breite: 3800 mm (Mittelteil 2100 mm + 2 Seitenteile je 850 mm) Höhe: 1830 mm Bodenfreiheit: 165 mm Ausladung Füße: 600 mm∙ Stabiles Stahlrohrgestell aus Vierkantrohr, blau pulverbeschichtet ∙ 1 feststehendes Mittelteil mit 2 schwenkbaren Seitenteilen ∙ Der Vorhang wird mit Metallhaken am oberen Rohr befestigt ∙ Lieferung zerlegt ∙ Durch optionalen Radsatz (Bauhöhe 90 mm) auch fahrbar Technische Daten: Breite: 3800 mm (Mittelteil 2100 mm + 2 Seitenteile je 850 mm) Höhe: 1830 mm Bodenfreiheit: 165 mm Ausladung Füße: 600 mmAusführung: Stabiles, 3-teiliges Gestell ∙ Grundgestell mit 2 ausklappbaren Schwenkarmen ∙ S9 dunkelgrün und rot sind DIN EN ISO 25980 geprüft ∙ Farbe S0 glasklar ist selbstverlöschend, Klasse K 1, gemäß DIN 53 438, Teil 2 ∙ Breite: 3,80 m (Mittelteil 2,10 m + 2 Schwenkarme á 0,85 m) Höhe: 1,83 m, Bodenfreiheit: 470 mm ∙ Mit Zusatzausstattung Rädersatz: Höhe: 1,92 m, Bodenfreiheit: 555 mmAusführung: 3-teilige Schutzwand mit Folienvorhang zum Schutz vor Strahlung, Schweißlichtbögen und Spritzern ∙ Grundgestell mit 2 ausklappbaren Schwenkarmen ∙ Farbe S7 (grün), S9 (dunkelgrün) und rot sind DIN EN ISO 25980 geprüft ∙ Farbe S0 glasklar ist selbstverlöschend, Klasse K 1, gemäß DIN 53 438, Teil 2 ∙ Bodenfreiheit 165 mm ∙ Radsatz als optionales Zubehör Technische Daten: Breite: 3.800 mm Höhe: 1.830 mm Dicke: 0,4 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit Schweißervorhang rot |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |