Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-teilg. Schutzwand, mit Folienvorhang, S9, dunkelgrün, matt, DIN EN 25980, BxH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-teilg. Schutzwand, mit Folienvorhang, S9, dunkelgrün, matt, DIN EN 25980, BxH
3-teilg. Schutzwand, mit Folienvorhang, S9, dunkelgrün, matt, DIN EN 25980, BxH
Artikel-Nr.:
     369-E846315
Hersteller:
     Kemper
Herst.-Nr.:
     E846315
EAN/GTIN:
     4250616417327
Suchbegriffe:
Schweißerschutzwand
Schweißervorhang, fahrbar
Schweißschutzwand
Schweißtrennwand
Schutzwände mit Folienvorhang, 3tlg.3-teilige Schutzwände mit FolienvorhangStabiles Stahlrohrgestell aus Vierkantrohr, blau pulverbeschichtet ∙ Feststehendes Mittelteil mit 2 schwenkbaren Seitenteilen ∙E 846315 + 316 mit Vorhängen nach DIN EN 1598 ∙ Der Vorhang wird mit Metallhaken am oberen Rohr befestigt ∙ Lieferung zerlegt ∙ Durch optionalen Radsatz (Bauhöhe 90 mm) auch fahrbar Technische Daten: Breite: 3800 mm (Mittelteil 2100 mm + 2 Seitenteile je 850 mm) Höhe: 1830 mm Bodenfreiheit: 165 mm Ausladung Füße: 600 mm∙ Stabiles Stahlrohrgestell aus Vierkantrohr, blau pulverbeschichtet ∙ 1 feststehendes Mittelteil mit 2 schwenkbaren Seitenteilen ∙ Der Vorhang wird mit Metallhaken am oberen Rohr befestigt ∙ Lieferung zerlegt ∙ Durch optionalen Radsatz (Bauhöhe 90 mm) auch fahrbar Technische Daten: Breite: 3800 mm (Mittelteil 2100 mm + 2 Seitenteile je 850 mm) Höhe: 1830 mm Bodenfreiheit: 165 mm Ausladung Füße: 600 mmAusführung: Stabiles, 3-teiliges Gestell ∙ Grundgestell mit 2 ausklappbaren Schwenkarmen ∙ S9 dunkelgrün und rot sind DIN EN ISO 25980 geprüft ∙ Farbe S0 glasklar ist selbstverlöschend, Klasse K 1, gemäß DIN 53 438, Teil 2 ∙ Breite: 3,80 m (Mittelteil 2,10 m + 2 Schwenkarme á 0,85 m) Höhe: 1,83 m, Bodenfreiheit: 470 mm ∙ Mit Zusatzausstattung Rädersatz: Höhe: 1,92 m, Bodenfreiheit: 555 mmAusführung: 3-teilige Schutzwand mit Folienvorhang zum Schutz vor Strahlung, Schweißlichtbögen und Spritzern ∙ Grundgestell mit 2 ausklappbaren Schwenkarmen ∙ Farbe S7 (grün), S9 (dunkelgrün) und rot sind DIN EN ISO 25980 geprüft ∙ Farbe S0 glasklar ist selbstverlöschend, Klasse K 1, gemäß DIN 53 438, Teil 2 ∙ Bodenfreiheit 165 mm ∙ Radsatz als optionales Zubehör Technische Daten: Breite: 3.800 mm Höhe: 1.830 mm Dicke: 0,4 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Schweißervorhang S9 dunkelgrün, matt
Weitere Suchbegriffe: schweißschutzwand kemper s9, schweißerschutzwand kemper, schweißerschutzwand, Vorhänge, Schutzvorhänge, Schweißer-Schutzvorhänge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 463,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 541,22*
€ 644,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 535,50*
€ 637,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 500,95*
€ 596,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 488,38*
€ 581,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 463,03*
€ 551,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.