Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-teilg. Schutzwand, mit Folienvorhangbespannung, S0, glasklar, BxH 1450x1900 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1-teilg. Schutzwand, mit Folienvorhangbespannung, S0, glasklar, BxH 1450x1900 mm
1-teilg. Schutzwand, mit Folienvorhangbespannung, S0, glasklar, BxH 1450x1900 mm
Artikel-Nr.:
     369-E846297
Hersteller:
     Kemper
Herst.-Nr.:
     E846297
EAN/GTIN:
     4250616417273
Suchbegriffe:
Schweißerschutzwand
Schweißervorhang, fahrbar
Schweißschutzwand
Schweißtrennwand
1-teilige Schutzwände mit FolienvorhangbespannungLeichtes Stahlrohrgestell aus Rundrohr, blau pulverbeschichtet ∙ E 846295 + 296 mit Vorhängen nach DIN EN 1598 ∙ Die Folie wird zwischen oberer und unterer Querstrebe eingespannt ∙ Lieferung zerlegt Technische Daten: Breite: 1450 mm Höhe: 1900 mm Bodenfreiheit: 100 mm Ausladung Füße: 600 mmAusführung: Leichtes Stahlrohrgestell aus Rundrohr, blau pulverbeschichtet ∙ E 846 295 + 296 mit Vorhängen nach DIN EN 1598 ∙ Die Folie wird zwischen oberer und unterer Querstrebe eingespannt ∙ Lieferung zerlegt Technische Daten: Breite: 1450 mm Höhe: 1900 mm Bodenfreiheit: 100 mm Ausladung Füße: 600 mm∙ Leichtes Stahlrohrgestell aus Rundrohr, blau pulverbeschichtet ∙ Die Folie wird zwischen oberer und unterer Querstrebe eingespannt ∙ Lieferung zerlegt Technische Daten: Breite: 1450 mm Höhe: 1900 mm Bodenfreiheit: 100 mm Ausladung Füße: 600 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Schutzvorhang S0, glasklar (gegen Staub, Zugluft etc.)
Weitere Suchbegriffe: schweißerschutzwand kemper, schweißerschutzwand, schweißerschutzwand klar, Vorhänge, Schutzvorhänge, Schweißer-Schutzvorhänge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,17*
€ 223,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,01*
€ 221,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,40*
€ 212,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,73*
€ 200,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,89*
€ 181,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.