Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stütze, 1-fach, Stahl pulverbeschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stütze, 1-fach, Stahl pulverbeschichtet
Stütze, 1-fach, Stahl pulverbeschichtet
Stütze, 1-fach, Stahl pulverbeschichtet
Stütze, 1-fach, Stahl pulverbeschichtet
Stütze, 1-fach, Stahl pulverbeschichtet
Artikel-Nr.:
     369-E846239
Hersteller:
     Kemper
Herst.-Nr.:
     E846239
EAN/GTIN:
     4250616402699
Suchbegriffe:
Schweißerkabinen, Einzelkomponenten
schweißerkabinen, einzelkomponenten
Trennwände
Aus Einzelkomponenten lassen sich mit geringem Aufwand stabile Schweißerkabinen erstellen an denen auch Absaugarme montiert werden können.
∙ Aus verschiedenen Systemkomponenten beliebig kombinierbar ∙ Stützen und Querstreben aus Profilstahl mit UV-strahlenhemmender Pulverbeschichtung
∙ Kassetten aus Lochblechen, ebenfalls UV-strahlenhemmend pulverbeschichtet ∙ Schutzmaterial aus biolöslicher Mineralwolle mit Kanzerogenitätsindex
von 40 (Ki 40), gesundheitlich unbedenklich sowie nicht brennbar nach DIN 4102 ∙ Zusätzlich sind die Mineralwollplatten mit schwarzem Glasfaserfließ kaschiert
∙ Stirnseiten mit Halterungen für Vorhangsysteme ausrüstbar
Technische Daten:
Kabinenhöhe: 2100 mm
Bodenfreiheit: 100 mm
Die Abbildungen dienen der Veranschaulichung der verschiedenen Aufbaumöglichkeiten. Bei der Planung sind wir Ihnen selbstverständlich gerne behilflich und unterbreiten Ihnen für Ihren individuellen Anwendungsfall ein Angebot!
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stütze 1fach, Stahl, pulverbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: Schallschutzkasetten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,85*
€ 71,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,91*
€ 70,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,81*
€ 66,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,62*
€ 63,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.