Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leicht-Rollenbahn mit Kunststoffrollen, Bahnbreite 300 mm, Gesamtbreite 340 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leicht-Rollenbahn mit Kunststoffrollen, Bahnbreite 300 mm, Gesamtbreite 340 mm,
Leicht-Rollenbahn mit Kunststoffrollen, Bahnbreite 300 mm, Gesamtbreite 340 mm,
Leicht-Rollenbahn mit Kunststoffrollen, Bahnbreite 300 mm, Gesamtbreite 340 mm,
Artikel-Nr.:
     369-E846230
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     CE152R90302
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffrollenbahn
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Zum Transport von Stückgütern durch Gefälle. Neigung ca. 2-5 % je nach Beschaffenheit und Gewicht des Fördergutes. Das Fördergut sollte mindestens auf 3 Tragrollen aufliegen. Der Boden des Fördergutes kann Längsstege oder auch eine umlaufende Ringleiste aufweisen.· Rahmengerüst aus U-Profilen 20/70/20 · Verzinkt · Eingeschraubte Quertraversen · Mit durchgehender Achse Ø 8 mm · Fest im Rahmen verschraubt · Achsmaterial verzinkt · Kurveninnenradius 800 mm · Tragrollen der Kurven je nach Bahnbreite durchgehend bzw. mehrfach geteilt · Tragrollen aus Aluminiumrohr oder Kurven mit konischen Tragrollen bieten wir Ihnen gerne an· Tragrollen aus blauem Kunststoffrohr Ø 50 mm, Wandstärke 2,8 mm, beidseitig mit Kugellagereinsätzen und Kunststoffböden · Fördergut sollte nicht schwerer als 25 kg seinStützen sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat als Zubehör mitbestellt werden.
Weitere Informationen:
Anlieferung:
montiert
Teilung:
75 mm
Rollen-Ø:
50 mm
Bahnelement:
Kurve 90°
Bahnbreite:
300 mm
Farbe Rolle:
blau
Achsabstand:
75 mm
Material Rolle:
Kunststoff
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 279,83*
€ 331,00*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 280,09*
€ 332,50*
Lager 369
Frei Haus
ab € 409,60*
€ 470,97*
18 Tage
19
Frei Haus
ab € 616,73*
€ 699,06*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,97*
€ 560,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,43*
€ 551,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,06*
€ 532,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,49*
€ 515,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,60*
€ 487,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R30390
ab € 49,65*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40550
ab € 54,27*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R40090
ab € 99,91*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R30090
ab € 62,25*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R40090
ab € 99,76*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R30090
ab € 61,96*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R40090
ab € 253,02*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R30680
ab € 71,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.