Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenschutzmatte aus Nitrilgummi, Materialstärke 3 mm, Breite 1200 mmxlfm. (max.


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bodenschutzmatte aus Nitrilgummi, Materialstärke 3 mm, Breite 1200 mmxlfm. (max.
Bodenschutzmatte aus Nitrilgummi, Materialstärke 3 mm, Breite 1200 mmxlfm. (max.
Bodenschutzmatte aus Nitrilgummi, Materialstärke 3 mm, Breite 1200 mmxlfm. (max.
Artikel-Nr.:
     369-E844383
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     CDN010001C
EAN/GTIN:
     5060103532346
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
∙ Vielseitiger Bodenbelag in bekannter Optik aus einer&break;natürlich-synthetischen Gummimischung&break;∙ Unproblematisches verlegen oder verkleben&break;&break;bSTANDARD: /b&break;Ideal als Bodenschutzmatte zur Isolation und festen Halt&break;&break;bNITRILGUMMI:/b&break;Ideal für ölige/fettige Anwendungsgebiete&break;&break;∙ Materialstärken: 3 mm und 4,5 mm&break;∙ max. Rollenlänge: 10,0 m
Weitere Informationen:
Stärke:
3 mm
Material:
Naturkautschuk
Gewicht:
8,1 kg
Länge:
lfm, mm
Breite:
1200,0 mm
Farbe:
schwarz
Konfektionierung:
Matte
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 39,73*
€ 51,98*
13 Tage
unbekannt
1
pro Meter
€ 5,50*
ab € 40,88*
€ 52,57*
18 Tage
unbekannt
1
pro Meter
€ 5,99*
ab € 42,50*
€ 54,42*
12 Tage
unbekannt
2
pro Meter
Frei Haus
ab € 40,89*
€ 54,56*
Lager 369
1
pro Meter
€ 5,00*
ab € 57,61*
€ 72,67*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 72,67*
€ 86,48
pro Meter
ab 2 Meter
€ 72,23*
€ 85,95
pro Meter
ab 5 Meter
€ 69,16*
€ 82,30
pro Meter
ab 10 Meter
€ 66,91*
€ 79,62
pro Meter
ab 20 Meter
€ 63,18*
€ 75,18
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 57,61*
€ 68,56
pro Meter
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Coba Plastics
CDN010002C
ab € 55,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.