| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E844222 Herst.-Nr.: E844222 EAN/GTIN: 5060103530502 |
| |
|
| | |
| Ideal an trockenen Arbeitsplätzen wie Produktion, Montage, Kommissionierung, usw.∙ Einlagige Arbeitsplatzmatte aus 100 % PVC (geschlossenes Material) in Tränenblechoptik ∙ Gedämpfter Stehkomfort reduziert die aus langen Stehpausen resultierenden Effekte∙ Verbessert die Blutzirkulation∙ Materialstärke: 9 mm∙ max. Rollenlänge: 18,3 mEinsatzort sind z. B.:∙ In der Produktion∙ Im Versand∙ KEINE spanabhebenden Arbeitsbereiche∙ KEINE Arbeitsplätze mit Ölen- und Kühlschmierstoffen Weitere Informationen: | | Stärke: | 9 mm | Material: | PVC | Konfektionierung: | Matte | Gewicht: | 38,0 kg | Farbe: | schwarz | Breite: | 900,0 mm | Länge: | 18300 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 533,64* | € 622,24* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 605,52* | € 693,04* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 535,44* | € 693,28* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 613,22* | € 704,31* | | | | Lager 369 | | | | | | Frei Haus | ab € 776,53* | € 853,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 18 Meter (ab € 43,14056* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|